ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「埋設配管」の検索結果
ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
関連キーワード
。青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664
アズワン品番67-2204-47
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024
アズワン品番67-2204-39
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657
アズワン品番67-2204-26
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518
アズワン品番67-2204-50
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。