ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「配管 固定」の検索結果

ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルニードルバルブL型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4571 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-82
1個
22,980 税込25,278
欠品中

フロンケミカルニードルバルブL型 8Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4562 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-81
1個
19,980 税込21,978
欠品中

フロンケミカルニードルバルブL型 12Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4589 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-83
1個
22,980 税込25,278
欠品中

フロンケミカルニードルバルブL型 6Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4554 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-80
1個
17,980 税込19,778
欠品中

フロンケミカルニードルバルブI型 12Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4627 質量(g)130 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-87
1個
25,980 税込28,578
欠品中

フロンケミカルニードルバルブI型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4619 質量(g)130 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-86
1個
22,980 税込25,278
欠品中

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE 仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4040 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-29
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4091 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-34
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4082 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-33
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4112 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-36
1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4074 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3527-32
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4066 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-31
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4104 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-35
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
1個
39,980 税込43,978
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)