絞り込み
ブランド
  • 三商
  • イチネンTASCO(4)
  • アズワン(492)
  • フロンケミカル(289)
  • フロン工業(185)
  • ユニバーサル(172)
  • エスコ(148)
  • 日本理化学器械(NRK)(124)
  • アイシス(93)
  • TGK(東京硝子器械)(67)
  • コクゴ(57)
  • コンサス(56)
  • ケニス(49)
  • 旭製作所(43)
  • アラム(42)
  • コスモスビード(40)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • サビレックス(24)
材質
  • ガラス(3)
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(12)
  • 黄銅(真鍮)(2)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 管材 エルボ
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVDFハーフエルボ 三商PVDFハーフエルボ三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
カラーシリコンアダプター 三商カラーシリコンアダプター三商
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
黒ゴムロートアダプター 三商黒ゴムロートアダプター三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質合成ゴム種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
シリコンロートアダプター 三商シリコンロートアダプター三商
139税込153特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノンスピルカップリング インサート 三商ノンスピルカップリング インサート三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
ノンスピルカップリング 三商ノンスピルカップリング三商
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
フローコントロールピンチバルブ 三商フローコントロールピンチバルブ三商
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
PFA 三方バルブ 三商PFA 三方バルブ三商
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
PFA 二方バルブ 三商PFA 二方バルブ三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
オールPTFE 四方バルブ 三商オールPTFE 四方バルブ三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
オールPTFE 三方バルブ 三商オールPTFE 三方バルブ三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 二方バルブ 三商オールPTFE 二方バルブ三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
PTFEパイプエルボー 三商PTFEパイプエルボー三商
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
豊富な規格よりお選び頂けます。
PTFEパイプティー 三商PTFEパイプティー三商
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
豊富な規格よりお選び頂けます。
PTFEニップル 三商PTFEニップル三商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
豊富な規格よりお選び頂けます。
PTFE吸引アダプター 三商PTFE吸引アダプター三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)8
フローモニター 三商フローモニター三商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液体の流れを目で確認!
材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
ポリアミド6 ハーフエルボ 三商ポリアミド6 ハーフエルボ三商
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
1/4インチ フローカップリング 三商1/4インチ フローカップリング三商
299税込329特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
親指操作で簡単に取り外しができます。
PE三方ストップコック 三商PE三方ストップコック三商(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
PE二方ストップコック 三商PE二方ストップコック三商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
PVCニップル用パッキン 三商PVCニップル用パッキン三商
789税込868
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
別売のPVCニップル・パッキンと合せてお使い下さい。
仕様PVCニップル全サイズ共通
PVCニップル用ナット 三商PVCニップル用ナット三商
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC仕様PVCニップル全サイズ共通ねじ規格PS1/2
PVCニップル 三商PVCニップル三商
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVCねじ規格PT1/2
チェックバルブAR 三商チェックバルブAR三商
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
チェックバルブSB 三商チェックバルブSB三商(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,098税込2,308
1セット(10個)
5日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
オスルアーロックフィッティング 三商オスルアーロックフィッティング三商
1,398税込1,538
1セット(10個)
予約販売
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,098税込2,308
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
ステンレスニップル 三商ステンレスニップル三商
779税込857
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PVDF3方ストップコック 三商PVDF3方ストップコック三商
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PVDF2方ストップコック 三商PVDF2方ストップコック三商
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE分配ホルダー 一入四配 三商PTFE分配ホルダー 一入四配三商
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入四配
PTFE分配ホルダー 一入三配 三商PTFE分配ホルダー 一入三配三商
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
種別一入三配
PTFEマニホールド装置 四連式 三商PTFEマニホールド装置 四連式三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別四連式
PTFEマニホールド装置 三連式 三商PTFEマニホールド装置 三連式三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から37日以内出荷
PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
種別三連式
PCTFE 竹の子バルブ 三商PCTFE 竹の子バルブ三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
PPハーフエルボ 三商PPハーフエルボ三商(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10個)
当日出荷から16日以内出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
PP製 三方ボールバルブ 三商PP製 三方ボールバルブ三商
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
配管材料特集
おすすめ人気ランキング
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら