26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
1セット(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低価格ですが、オートクレーブ可能で、耐薬品性も抜群です。
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
819 税込901
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
1セット(10個)
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
1セット(10個)
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC 仕様PVCニップル全サイズ共通 ねじ規格PS1/2
1個
189 税込208
当日出荷

材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
1セット(10個)
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
1セット(10個)
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
1セット(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,880 税込25,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)