ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「krytox」の検索結果
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")
使用圧力(MPa)真空~0.84
使用温度(℃)0~71
適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")
ねじオスねじ
使用圧力(MPa)真空~0.84
使用温度(℃)0~71
PT1/4"BSPT
適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")
ねじオスねじ
使用圧力(MPa)真空~0.84
使用温度(℃)0~71
PT1/4"BSPT
適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。