ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック :「配管 50a」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203
材質(ボディ)SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式
接続フランジ
ボア径フルボア
ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み
最高許容圧力(MPa)2
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)1.4
ボア径フルボア
日水協品
接続ソルダー
最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
ギア式/結露防止型
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ロングネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
(株)キッツ製 ステンレスフランジ型ボールバルブのドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:50A
アズワン品番65-9143-63
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
(株)キッツ製 ステンレスねじ込み型ボールバルブ(SCS13A レバー式)のドブ浸け簡易脱脂品。本製品は、完成品をドブ浸け脱脂した製品です。酸素ラインや、塗料ライン、また完全禁油が必須のラインには使用できません。
仕様●サイズ:50A
アズワン品番65-9143-74
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。