22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コクゴニップル
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状皿小ネジ 首下長(mm)30
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状平小ネジ 首下長(mm)30
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ナット
1袋(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ボルト ピッチ(mm)1.25 首下長(mm)40 ねじ径MM8
1袋(10個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)0℃~71℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.73 材質(シール)EPR
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)0℃~71℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.73 材質(シール)EPR
1個
909 税込1,000
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)0.25
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質ネオフロン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)