絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • フロンケミカル(572)
  • アズワン(517)
  • フロン工業(189)
  • ユニバーサル(171)
  • エスコ(152)
  • 三商(143)
  • TGK(東京硝子器械)(127)
  • アラム(127)
  • コクゴ(120)
  • 日本理化学器械(NRK)(106)
  • アイシス(98)
  • コンサス(56)
  • 旭製作所(43)
  • コスモスビード(40)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • KITZ(キッツ)(28)
  • climbing(クライミング)(28)
  • イシグロ(24)
材質
  • 樹脂(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルアーストップコック ケニスルアーストップコックケニス
1,898税込2,088
1組(5個)
当日出荷
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組) ケニスダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)ケニス
1,198税込1,318
1組(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
カップリングAPC ソケット2 ケニスカップリングAPC ソケット2ケニス
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ルアーフィッティング ケニスルアーフィッティングケニス
1,198税込1,318
1組(10個)
3日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・インサートケニス
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース口 (PP) ケニスL型ホース口 (PP)ケニス
669税込736
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブケニス
2,598税込2,858
1個(1個)
6日以内出荷
油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・ボディケニス
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング インサート ケニスプラスチックカップリング インサートケニス
339税込373
1個(1個)
翌日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・ボディケニス
2,398税込2,638
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング ボディ ケニスプラスチックカップリング ボディケニス
639税込703
1個(1個)
翌日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・インサートケニス
2,298税込2,528
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスニップル ケニスステンレスニップルケニス
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
A9mmd16mmH(mm)12ねじ径R1/8
チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応 ケニスチューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応ケニス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブジョイント ユニオンティ ケニスチューブジョイント ユニオンティケニス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
チューブジョイント ユニオンエルボ ケニスチューブジョイント ユニオンエルボケニス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
PFA アラムロックフェルール ケニスPFA アラムロックフェルールケニス
5,998税込6,598
1組(10個)
6日以内出荷
材質PFA
PFA アラムロックナイト ケニスPFA アラムロックナイトケニス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
材質PFA
PFA メイルエルボ (アラムロック) ケニスPFA メイルエルボ (アラムロック)ケニス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
材質PFA
PFA メイルコネクター (アラムロック) ケニスPFA メイルコネクター (アラムロック)ケニス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質PFA
PFA ユニオンテイ (アラムロック) ケニスPFA ユニオンテイ (アラムロック)ケニス
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
材質PFA適合チューブ外径(Φmm)10
PFA ユニオンエルボ (アラムロック) ケニスPFA ユニオンエルボ (アラムロック)ケニス
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
材質PFA適合チューブ外径(Φmm)10
PFA ユニオンストレート (アラムロック) ケニスPFA ユニオンストレート (アラムロック)ケニス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
材質PFA適合チューブ外径(Φmm)10
ポリアミド6 ハーフエルボ ケニスポリアミド6 ハーフエルボケニス
1,498税込1,648
1組(10個)
5日以内出荷
ポリアミド6 ハーフジョイント ケニスポリアミド6 ハーフジョイントケニス
1,098税込1,208
1組(10個)
5日以内出荷
ジョイナー Y型 ケニスジョイナー Y型ケニス
839税込923
1組(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PP
ジョイナー T型 ケニスジョイナー T型ケニス
799税込879
1組(10個)
当日出荷
材質PP
ジョイナー L型 ケニスジョイナー L型ケニス
729税込802
1組(10個)
当日出荷
材質PP
プラスチックカップリングプラグ3 ケニスプラスチックカップリングプラグ3ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプホース接続型
プラスチックカップリングプラグ2 ケニスプラスチックカップリングプラグ2ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプメネジ型
プラスチックカップリングプラグ1 ケニスプラスチックカップリングプラグ1ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプオネジ型
プラスチックカップリングソケット3 ケニスプラスチックカップリングソケット3ケニス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプホース接続型
プラスチックカップリングソケット2 ケニスプラスチックカップリングソケット2ケニス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプメネジ型
プラスチックカップリングソケット1 ケニスプラスチックカップリングソケット1ケニス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプオネジ型
プラスチックハーフエルボ ケニスプラスチックハーフエルボケニス
3,898税込4,288
1組(10個)ほか
6日以内出荷
プラスチックハーフジョイント ケニスプラスチックハーフジョイントケニス
2,298税込2,528
1組(10個)ほか
6日以内出荷
プラスチックチューブジョイント T型 ケニスプラスチックチューブジョイント T型ケニス
7,498税込8,248
1組(10個)ほか
6日以内出荷
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック