カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(22)
ブランド
- ケニス
- フロンケミカル(531)
- 三商(134)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(93)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- サンプラテック(17)
- フロウエル(17)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ルアーストップコック
ケニス¥1,898税込¥2,0881組(5個)当日出荷接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング
ケニス¥1,398税込¥1,5381組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ
ケニス¥2,698~税込¥2,968~1個(1個)3日以内出荷親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング ボディ
ケニス¥639税込¥7031個(1個)翌々日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製禁油処理ボールバルブ
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1個(1個)5日以内出荷油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
プラスチックカップリング インサート
ケニス¥339税込¥3731個(1個)翌々日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ
ケニス¥2,398税込¥2,6381個(1個)3日以内出荷インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1組(5個)当日出荷から4日以内出荷液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分