絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスコ(152)
  • アラム(79)
  • フロンケミカル(60)
  • 三商(46)
  • アイシス(33)
  • コクゴ(29)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • フロン工業(20)
  • サンプラテック(16)
  • イシグロ(12)
  • フロウエル(9)
  • コンサス(8)
  • ケニス(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • ウシオユーテック(6)
  • フジキン(5)
  • BOLA(4)
  • レオナ(4)
材質
  • ガラス(15)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(82)
  • 黄銅(真鍮)(2)
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブッシングアズワン
299税込329
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワンダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,682税込12,850
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合縮小アダプター アズワン共通摺合縮小アダプターアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
CTFEルアーフィッティング アズワンCTFEルアーフィッティングアズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
コネクター(バリューパック・異径型) アズワンコネクター(バリューパック・異径型)アズワン
2,420税込2,662
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
コネクターT型(バリューパック) アズワンコネクターT型(バリューパック)アズワン(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状T型
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PP ネジ継手 異径ニップルアズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN PP ネジ継手 ソケットアズワン
289税込318
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズアズワン
1,140税込1,254
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
チューブL型ジョイント アズワンチューブL型ジョイントアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1袋(12個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ホースニップル アズワンホースニップルアズワン(3件のレビュー)
851税込936特価
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
279税込307
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ルアーストップコック アズワンルアーストップコックアズワン
6,080税込6,688
1袋(5個)ほか
当日出荷
ルアーフィッティング アズワンルアーフィッティングアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
三方活栓(PP) アズワン三方活栓(PP)アズワン(3件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
二方活栓(PP) アズワン二方活栓(PP)アズワン
2,880税込3,168
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
L字管(ゴム止め付き) アズワンL字管(ゴム止め付き)アズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,590税込1,749
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
逆止弁ポリアセタール アズワン逆止弁ポリアセタールアズワン(2件のレビュー)
2,530税込2,783
1袋(2個)
当日出荷
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワンTEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rcアズワン
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスエルボアズワン
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂三方コック(ロック締め)アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
コネクターY型(バリューパック) アズワンコネクターY型(バリューパック)アズワン
1,400税込1,540
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボアズワン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手アズワン
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック