ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,630 税込3,993
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)T型コネクター PVDF 10個入
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160 材質フッ化ビニリデン樹脂
1組
2,870 税込3,157
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Y型コネクター PVDF 10個入
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160 材質フッ化ビニリデン樹脂
1組
4,200 税込4,620
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)L型コネクター PVDF 10個入
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160 材質フッ化ビニリデン樹脂
1組
2,450 税込2,695
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)I型コネクター PVDF 10個入
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160 材質フッ化ビニリデン樹脂
1組
2,630 税込2,893
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ストップコック
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
1個
2,250 税込2,475
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFボルトナット
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
1個
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス サイズ(mm)20×28L 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,690 税込2,959
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/4オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
4,190 税込4,609
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R3/8オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/4オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス サイズ(mm)16×28L 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
3,290 税込3,619
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス サイズ(mm)16×28L 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,090 税込2,299
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/4オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス サイズ(mm)16×28L 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/4オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R3/8オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
3,390 税込3,729
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/4メス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc3/8メス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/2オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R3/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1オス 使用温度(℃)-20~120
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R3/4オス 使用温度(℃)-20~120
1個
1,090 税込1,199
6日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/2オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/8メス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリング
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM 使用圧力(MPa)真空~0.3 使用温度(℃)0~49 適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
1個
2,390 税込2,629
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)グリースレスバルブ
本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
1個
24,651 税込27,116
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
1袋
519 税込571
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)