ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,089件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入アイシス
4,999税込5,499
1袋(10個)
予約販売
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
クランプ SCS13 CP2Kシリーズ 大阪サニタリークランプ SCS13 CP2Kシリーズ大阪サニタリー
2,498税込2,748
1個
予約販売
ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
Nジョイナー アラムNジョイナーアラム
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズアズワン
1,790税込1,969
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
ネジ口タケノココネクター GL14 BOLAネジ口タケノココネクター GL14BOLA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKMねじサイズGL14タケノコ外径(Φmm)8.7
チューブコネクター(太径) I型異径 アイシスチューブコネクター(太径) I型異径アイシス
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
ミニフィッティング マルチポートF型同径 アイシスミニフィッティング マルチポートF型同径アイシス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
タイプマルチポ-トF型同径仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
619税込681
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ インナーチューブウシオユーテック
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷から45日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ スリーブウシオユーテック
999税込1,099
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ エルボ・ユニオンウシオユーテック
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PPストップコック コクゴPPストップコックコクゴ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
3方ストップコック コクゴ3方ストップコックコクゴ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
CTFEチューブ接続型3方コック コクゴCTFEチューブ接続型3方コックコクゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFEハーフオスジョイントI型 コクゴPTFEハーフオスジョイントI型コクゴ
9,598税込10,558
1個
22日以内出荷
PTFEニードルバルブL型 コクゴPTFEニードルバルブL型コクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
PFAメイル・コネクター コクゴPFAメイル・コネクターコクゴ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
PFAユニオン・エルボー コクゴPFAユニオン・エルボーコクゴ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
フローコントロールピンチバルブ 三商フローコントロールピンチバルブ三商
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
ミニハーフコネクター 三商ミニハーフコネクター三商
349税込384
1セット(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
5日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
PP異径コネクター 三商PP異径コネクター三商
749税込824
1セット(10個)
当日出荷
種別異径
PP製 三方ボールバルブ 三商PP製 三方ボールバルブ三商
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
PTFEチューブアダプター 三商PTFEチューブアダプター三商
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
高真空グリースレスバルブ 三商高真空グリースレスバルブ三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
ガラス Y字管 三商ガラス Y字管三商
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
二又ガス発生器 三商二又ガス発生器三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
管外径(Φmm)L字管:5
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズユニバーサル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
PTFE ストップ栓 F-2314シリーズ フロン工業PTFE ストップ栓 F-2314シリーズフロン工業
899税込989
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ フロン工業PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズフロン工業
2,998税込3,298
1パック(10個)
9日以内出荷から17日以内出荷
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ フロン工業PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズフロン工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から43日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEパイプティー F-2087シリーズ フロン工業PTFEパイプティー F-2087シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE パイプティーは、メステーパーネジになっております。
PTFEストップキャップ F-2065シリーズ フロン工業PTFEストップキャップ F-2065シリーズフロン工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から33日以内出荷
チューブエンドを封じるキャップです。
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
塩ビ管継手 エルボ TS-Lシリーズ イシグロ塩ビ管継手 エルボ TS-Lシリーズイシグロ
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプエルボ材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズ イシグロ塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズイシグロ
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプソケット材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
PVDFチューブコネクター T型 BuerklePVDFチューブコネクター T型Buerkle
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
材質PVDF耐熱温度(℃)160
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック