3,083件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123 アズワン品番65-9246-83
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-60
1個
600 税込660
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-56
1個
460 税込506
翌日出荷

仕様●小穴×大穴:Φ4×Φ10●長さ(mm):85●入数:50枚●コード番号:3306-02S アズワン品番65-8687-55
1セット(50枚)
5,998 税込6,598
13日以内出荷

日本理化学器械(NRK)ユニアダプター RCシリーズ
。ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
仕様●No.1●下穴径 6×上穴径 14●コード番号:3302-711 アズワン品番65-8687-43
1個
399 税込439
10日以内出荷

。ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様●摘要:12~29●1組●材質:シリコン●コード番号:9104-1219 アズワン品番65-8682-12
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用ガラスコック:Kー19●5個入●コード番号:168-19K アズワン品番65-8680-79
1セット(5個)
1,498 税込1,648
10日以内出荷

。耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1128-15 アズワン品番65-8677-64
1個
37,980 税込41,778
34日以内出荷

仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1127-12 アズワン品番65-8677-59
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷

仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1126-15 アズワン品番65-8677-56
1個
51,980 税込57,178
34日以内出荷

仕様●枝管外径:Φ6 mm●栓呼称:No.K-13●コード番号:680-0613 アズワン品番65-8677-25
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:19●コード番号:060-1919 アズワン品番65-8673-83
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

仕様●TS摺部:29●コード番号:058-2900 アズワン品番65-8673-79
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)アダプター 057シリーズ
仕様●TS上部:19●TS下部:19●コード番号:057-1919 アズワン品番65-8673-75
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)ストップ栓 茶 007シリーズ
仕様●色:茶●摺部:19/33●コード番号:007-1933T アズワン品番65-8665-33
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷

仕様●色:茶●摺部:15/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-15CB アズワン品番65-8665-19
1個
3,698 税込4,068
23日以内出荷

仕様●TS上部:15●SJ下部:28●型:A型●コード番号:012-1528 アズワン品番65-8665-02
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

仕様●SJ摺部:28●管外径 mm:19●穴径 mm:15●コード番号:006-2815 アズワン品番65-8664-99
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

仕様●摺部:15/25●管外径 mm:20●コード番号:004-1525 アズワン品番65-8664-84
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●摺部:24/40●管外径 mm:22●コード番号:002-2440 アズワン品番65-8664-71
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)分留受器 上部15 4077シリーズ
仕様●上部:15●下部:12●コード番号:4077-1512 アズワン品番65-8664-22
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

。独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
。小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mm アズワン品番65-9621-06
1袋(10袋×10個)
25,980 税込28,578
17日以内出荷

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間 適合チューブ内径(Φmm)1.6 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値0.8-1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
209,800 税込230,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45,980 税込50,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40 使用圧力(MPa)0.4以下 Cv値39-118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン 使用温度範囲(℃)4~40 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値0.19-1.74 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
57,980 税込63,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●枝管外径:Φ12 mm●栓呼称:No.K -19●コード番号:680-1219 アズワン品番65-8677-28
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:12●穴径 mm:9●コード番号:006-1809 アズワン品番65-8664-97
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46L アズワン品番65-9402-78
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様●摺部:40/50●管外径 mm:45●コード番号:004-4050 アズワン品番65-8664-89
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):45×45 アズワン品番65-9402-89
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●枝管外径:Φ15 mm●栓呼称:No.K -19●コード番号:680-1519 アズワン品番65-8677-29
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷