3,071件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン) 形状Y型
1袋(15個)
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PP タイプT型
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アラムNジョイナー
RoHS
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。 材質(PP)ポリプロピレン
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX 全長(mm)60 耐熱温度(℃)170 適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
599 税込659
欠品中

配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター 穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所) 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ 材質PP タイプI型同径
1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,296 税込11,326
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm)33 タイプ二方ロック型 接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM 耐圧(Pa)860k
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂) 最高使用温度(℃)100 適合チューブ材質PFA・PTFE
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,682 税込12,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。 材質ポリプロピレン
1袋
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単なチューブの接続などにお使いください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE 仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です! 材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)