ジョイント・継ぎ手・コネクター・コックは、研究や実験で用いる装置の部品です。目的や用途によって形や名称が異なります。装置内で扱う薬品などの種類に応じた素材を選ぶことが必要です。気体や液体の逆流を防ぐバルブは、適合チューブ内径のサイズが豊富。部品を固定するボルトやナット、パイプの途中や先端で流量を調節するコック、ホースを接続するカプラ、チューブをつなぐユニオンやエルボ、バルブや容器などのジョイントとして用いるニップルもバリエーションに富んでいます。
3,046件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズイシグロ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
PPコネクター アラムPPコネクターアラム
799税込879
1組(10個)
当日出荷
同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ボアスルー コネクターC フロウエルボアスルー コネクターCフロウエル
1,388税込1,527
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターL型TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂三方コック(ロック締め)アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
チェックバルブ アラムチェックバルブアラム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質PA(ナイロン)チューブ内径(Φmm)5~7アズワン品番5-1064-01
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
ステンレス継手(ブッシング) アラムステンレス継手(ブッシング)アラム
429税込472
1個(1個)
5日以内出荷
材質ステンレスSUS304
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブッシングアズワン
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレートアズワン
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
アラムジョイナー異型 アラムアラムジョイナー異型アラム
669税込736
1袋
当日出荷から翌々日出荷
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズアズワン
1,590税込1,749
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシススプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
ミニチュアCTFEコック アズワンミニチュアCTFEコックアズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
PTFEニップル サンプラテックPTFEニップルサンプラテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質フッ素樹脂PTFE製
PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE質量(g)20
PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE二方バルブ接続型フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカルPTFE三方バルブ接続型フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
コネクターI型(バリューパック) アズワンコネクターI型(バリューパック)アズワン
1,030税込1,133
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状I型
L字管(ゴム止め付き) アズワンL字管(ゴム止め付き)アズワン
1,089税込1,198
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rc アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ×Rcアズワン
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレートアズワン
119税込131
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズ アラムミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズアラム
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
Nジョイナー アラムNジョイナーアラム
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ BOLAPTFEジョイントスリーブ H 933シリーズBOLA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。
材質PTFE耐熱温度(℃)-200~+250
Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテックZユニオンシリーズ スリーブウシオユーテック
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ ハーフ・ユニオンウシオユーテック
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
ねじ込継手オスメスソケット コクゴねじ込継手オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
シリコンロートアダプター 三商シリコンロートアダプター三商
139税込153特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFEストッププラグ 三商PTFEストッププラグ三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂製品等のメステーパーネジ部をふさぐことができます。
1/4インチ フローカップリング 三商1/4インチ フローカップリング三商
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
親指操作で簡単に取り外しができます。
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
ローラー式チューブクランプ QNシリーズ アイシスローラー式チューブクランプ QNシリーズアイシス
599税込659
1パック
当日出荷から7日以内出荷
ローラーのスライド回転でOPENからCLOSEまで無段階で流量が調節できます。肉薄チューブの場合は、ほぼ流量停止まで対応します。軟質チューブ用でローラー部は取り外しできますが、設置済チューブに後からは着脱できません。材質表示が示すPSはポリスチレン、PPはポリプロピレン、HDPEは高密度ポリエチレン、POMはポリアセタール、ABSはABS樹脂です。
3方コック PP/PE TGK(東京硝子器械)3方コック PP/PETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント I型フロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック