22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
シリコン(1)
樹脂(21)
高真空濾過に適しています。グリースフリーで使用可能です。
仕様漏れ率(pa):0.013 材質PTFE 耐熱温度(℃)280
1個
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6 使用温度範囲(℃)-10~+70℃
1袋(10個)
1,310 税込1,441
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(15個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン) 形状T型
1袋(15個)
1,170 税込1,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ 材質PP タイプI型異径
1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き 材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプインサート 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12個)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ 材質PP タイプI型同径
1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン) 形状Y型
1袋(15個)
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン) 形状I型
1袋(15個)
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様アセタール・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12個)
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ 材質PP タイプY型同径
1袋(10個)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプインサート 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ 材質PP タイプT型同径
1袋(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ 材質PP タイプL型同径
1袋(10個)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(12個)
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12個)
2,090 税込2,299
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質FEP(フッ素樹脂) 寸法A(mm)68 寸法D(mm)28 寸法B(mm)55 寸法C(mm)24
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
仕様静電気拡散性 材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 耐熱温度(℃)-20~+250 耐圧(bar)10 抵抗値10^6Ω アズワン品番3-8246-11 ねじサイズGL14
1個
6,290 税込6,919
12日以内出荷

GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質ガスケット/シリコン
1セット
929 税込1,022
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)