589件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.3以下
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
接続ねじRP1/4 オリフィス径(Φmm)6
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
耐圧(MPa)0.4
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
オリフィス径(Φmm)3
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
寸法A(mm)38.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
オリフィス径(Φmm)1.2 タケノコ外径(Φmm)3
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,880 税込25,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅 電源(V)AC200 接続ネジ 最大消費電力(W)10 定格電流(mA)50 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷) 呼び圧力10K
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅 電源(V)AC100 接続ネジ 呼び圧力10K マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷) 定格電流(mA)90 最大消費電力(W)9
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス 電源(V)AC100 接続ネジ 最大消費電力(W)9 定格電流(mA)90 マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷) 呼び圧力10K
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マルチバルブ
仕様ニードルバルブ付き、特長微量調節機能付き
1個
51,800 税込56,980
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様摘要GTV-8、10、12用 TGK品番0000-09-71-31 セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル 型式GTV-14S
1セット
6,110 税込6,721
22日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ストレートバルブ
仕様ニードルバルブ付き、特長微量調整機能付き
1個
30,700 税込33,770
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
12,100 税込13,310
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)【枝管】79 直径(Φmm)【枝管】14.8 使用温度範囲(℃)0~40 適合チューブ内径(Φmm)10~14 アズワン品番3-6207-03 先端外径(Φmm)【枝管】10.8
1袋(5個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4741 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)12Φ オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3527-99 ねじサイズR3/8
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4732 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10Φ オリフィス径(Φmm) アズワン品番61-3527-98 ねじサイズR3/8
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。
用途送液用 材質CTFE 仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します) トラスコ品番734-5933 質量(g)20 オリフィス径(Φmm)2 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4 アズワン品番61-3529-40
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

左右のチューブ接続部は、メネジになっております
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-4775 質量(g)100 オリフィス径(Φmm)9 アズワン品番61-3528-03 ねじサイズRC1/2
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブL型 8Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4562 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-81
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブL型 12Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4589 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-83
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブL型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4571 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-82
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブI型 12Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4627 質量(g)130 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-87
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブI型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4619 質量(g)130 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-86
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-2981 質量(g)80 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-05 ねじサイズRC1/4
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-3006 質量(g)80 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-07 ねじサイズR1/2
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

両端オネジ接続の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番735-2964 質量(g)80 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3537-03 ねじサイズR3/8
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷