388件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A大和バルブ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496アズワン品番67-5564-07
バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
709,800税込780,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417アズワン品番67-5545-68
バタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/250A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:250●呼び径B:10●高さ(mm):595●d(mm):263●D(mm):322●L(mm):70●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5421アズワン品番67-5545-67
バタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア 巴バルブバタフライバルブ JIS10K/200A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア巴バルブ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。 建築一般。 工業用。
仕様●呼び径A:200●呼び径B:8●高さ(mm):536●d(mm):213●D(mm):257●L(mm):62●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5418アズワン品番67-5545-66
高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80アズワン品番64-8910-52
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
高真空コック T 形 HVTシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック T 形 HVTシリーズ日本理化学器械(NRK)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ8 mm●コード番号:1127-08アズワン品番65-8677-57
高真空コック S 形 HVSシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック S 形 HVSシリーズ日本理化学器械(NRK)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ8 mm●コード番号:1126-08アズワン品番65-8677-53
NY大型ピンチバルブ Nordson MEDICALNY大型ピンチバルブNordson MEDICAL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。またチューブを通した後に外れないようロックできます。
仕様●重量(g):26●サイズ(mm):40×16×76Hアズワン品番65-9641-18
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズエム・テクニック
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
コックバンド 1セット(5個入) 168シリーズ 日本理化学器械(NRK)コックバンド 1セット(5個入) 168シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,298税込1,428
1セット(5個)
10日以内出荷
仕様●適用ガラスコック:Kー16●5個入●コード番号:168-16Kアズワン品番65-8680-78
高真空コック Z 形 HVZシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック Z 形 HVZシリーズ日本理化学器械(NRK)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1128-10アズワン品番65-8677-62
高真空コック T 形 HVTシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック T 形 HVTシリーズ日本理化学器械(NRK)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1127-15アズワン品番65-8677-60
高真空コック L 形 HVLシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック L 形 HVLシリーズ日本理化学器械(NRK)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ 日本理化学器械(NRK)一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
アスピレーティングバルブ 12個入 Celltreatアスピレーティングバルブ 12個入Celltreat
3,998税込4,398
1箱(12個)
31日以内出荷
アスピレーター上部につけるバルブです。
仕様サイズ:幅64mm×奥行64mm×高さ230mm材質ゴムアズワン品番65-8640-17
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
4,098税込4,508
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657アズワン品番67-2204-26
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズエム・テクニック
78,980税込86,878
1個
24日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発
仕様●サイズ:1.5S×1.5S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-62
高真空コック Z 形 HVZシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック Z 形 HVZシリーズ日本理化学器械(NRK)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ8 mm●コード番号:1128-08アズワン品番65-8677-61
高真空コック L 形 HVLシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック L 形 HVLシリーズ日本理化学器械(NRK)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ18 mm●コード番号:1125-18アズワン品番65-8677-52
一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ 日本理化学器械(NRK)一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ8 mm●TSプラグ:19●受注製作●コード番号:1014-0819アズワン品番65-8677-45
三方コック(PTFE コック) 1013シリーズ 日本理化学器械(NRK)三方コック(PTFE コック) 1013シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
二方コック(PTFE コック) 1012シリーズ 日本理化学器械(NRK)二方コック(PTFE コック) 1012シリーズ日本理化学器械(NRK)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
三方コック(ガラスコック) 683シリーズ 日本理化学器械(NRK)三方コック(ガラスコック) 683シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ6 mm●栓呼称:No.K16●コード番号:683-0616アズワン品番65-8677-30
高真空コック S 形 HVSシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック S 形 HVSシリーズ日本理化学器械(NRK)
35,980税込39,578
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1126-10アズワン品番65-8677-54
高真空コック L 形 HVLシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック L 形 HVLシリーズ日本理化学器械(NRK)
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1125-12アズワン品番65-8677-50
三方コック(PTFE コック) 1013シリーズ 日本理化学器械(NRK)三方コック(PTFE コック) 1013シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●TSプラグ:16●コード番号:1013-1016アズワン品番65-8677-42
一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ 日本理化学器械(NRK)一方二管コック(PTFEコック) 1014シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●TSプラグ:19●受注製作●コード番号:1014-1019アズワン品番65-8677-46
高真空コック T 形 HVTシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック T 形 HVTシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1127-10アズワン品番65-8677-58
二方コック(ガラスコック) 680シリーズ 日本理化学器械(NRK)二方コック(ガラスコック) 680シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ9 mm●栓呼称:No.Kー16●コード番号:680-0916アズワン品番65-8677-27
高真空コック Z 形 HVZシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック Z 形 HVZシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1128-12アズワン品番65-8677-63
三方コック(ガラスコック) 683シリーズ 日本理化学器械(NRK)三方コック(ガラスコック) 683シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ15 mm●栓呼称:No.Kー22●コード番号:683-1522アズワン品番65-8677-34
エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ TBC(タブチ)エフ-1 ソケット FOC-KシリーズTBC(タブチ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。冷媒配管用。
仕様●呼び径(mm):25.4X22.22●長さ(mm):63●冷媒温度:-40~130℃●最高使用圧力:4.3Mpa●使用流体:冷媒(R32、R410A、R407C)●材質/仕上:黄銅●施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。●原産国:日本●コード番号:368-8649アズワン品番67-2220-90
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズエム・テクニック
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:3S×3S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-65
コックバンド 1セット(5個入) 168シリーズ 日本理化学器械(NRK)コックバンド 1セット(5個入) 168シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1セット(5個)
10日以内出荷
仕様●適用ガラスコック:Kー19●5個入●コード番号:168-19Kアズワン品番65-8680-79
高真空コック Z 形 HVZシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック Z 形 HVZシリーズ日本理化学器械(NRK)
37,980税込41,778
1個
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1128-15アズワン品番65-8677-64
高真空コック T 形 HVTシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック T 形 HVTシリーズ日本理化学器械(NRK)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1127-12アズワン品番65-8677-59
高真空コック S 形 HVSシリーズ 日本理化学器械(NRK)高真空コック S 形 HVSシリーズ日本理化学器械(NRK)
51,980税込57,178
1個
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1126-15アズワン品番65-8677-56
実験研究用配管材バルブ