絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)
サンプラテック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(6個)当日出荷配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
PTFE二方バルブ圧入型
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
逆止弁ポリアセタール
アズワン(2件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831袋(2個)当日出荷液体・気体の逆流を防ぎます。材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
PTFE二方バルブ接続型
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。用途実験用材質PTFE
フローコントロールピンチバルブ
アズワン¥4,039~税込¥4,443~1個当日出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
フローコントロールピンチバルブ
コクゴ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
グリースレスバルブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
フローコントロールピンチバルブ
三商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
エアーチェックバルブ(2個組)
アラム¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)3Φアズワン品番61-3538-01
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)2Φアズワン品番61-3537-99
PTFE PFA三方バルブ 8Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4911材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-17
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc
フロンケミカル¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
PTFE るつぼ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。用途実験用
PTFE三方バルブ
フロンケミカル¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から31日以内出荷材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
オールPTFE 三方バルブ
コクゴ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。オリフィス径(Φmm)2.8
チェックバルブAR
三商¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2。材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
PP製 三方ボールバルブ
三商¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
高真空グリースレスバルブ
三商¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から31日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
ニードルバルブL型 6Φ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個欠品中両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623材質PFA/PTFE質量(g)120オリフィス径(Φmm)5Φ適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個26日以内出荷二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。用途送液用、据付用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3324材質PFA/PTFE/PVC質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-36
PTFE PFA三方バルブ 6Φ
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷枝管仕様です。用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4902材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-16
PTFE 三方バルブ圧入型 10Φ
フロンケミカル¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4066材質PFA/PTFE質量(g)90適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-31
PTFE チェックバルブ
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個当日出荷から7日以内出荷本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
三方ストップコック
フロンケミカル¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6