388件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオフロンRUSL ニードルバルブストレート型 00U-032シリーズ ユニバーサルネオフロンRUSL ニードルバルブストレート型 00U-032シリーズユニバーサル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
ネオフロン(R)ニードルバルブは、微調整ができます。
材質ネオフロン
チェックバルブ VC10.300 IKAチェックバルブ VC10.300IKA
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
ニードルバルブ DESCOニードルバルブDESCO
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
スプレーバルブ DESCOスプレーバルブDESCO
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000質量(g)331
スプールバルブ DESCOスプールバルブDESCO
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
PTFE三方バルブ コクゴPTFE三方バルブコクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE二方バルブ コクゴPTFE二方バルブコクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴPTFEメス二方バルブ圧入型コクゴ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.2以下
PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴPTFEメス二方バルブ圧入型コクゴ
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴPTFEメス二方バルブ圧入型コクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE二方バルブ装置用 コクゴPTFE二方バルブ装置用コクゴ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
PTFE二方バルブ装置用 コクゴPTFE二方バルブ装置用コクゴ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
PTFE 三方ボールバルブ コクゴPTFE 三方ボールバルブコクゴ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
PTFE 二方ボールバルブ コクゴPTFE 二方ボールバルブコクゴ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
接続ねじRP1/4オリフィス径(Φmm)6
PTFE 二方ボールバルブ コクゴPTFE 二方ボールバルブコクゴ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
耐圧(MPa)0.4
オールPTFE 三方バルブ コクゴオールPTFE 三方バルブコクゴ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 三方バルブ コクゴオールPTFE 三方バルブコクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 二方バルブ コクゴオールPTFE 二方バルブコクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
オリフィス径(Φmm)3
PFA三方バルブ コクゴPFA三方バルブコクゴ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
PTFEチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。
PFA二方バルブ コクゴPFA二方バルブコクゴ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
PFA 二方バルブ 三商PFA 二方バルブ三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
オールPTFE 四方バルブ 三商オールPTFE 四方バルブ三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
オールPTFE 三方バルブ 三商オールPTFE 三方バルブ三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 二方バルブ 三商オールPTFE 二方バルブ三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
PCTFE 竹の子バルブ 三商PCTFE 竹の子バルブ三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
PP製 二方ボールバルブ 三商PP製 二方ボールバルブ三商
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
グリースレスバルブ 三商グリースレスバルブ三商
22,880税込25,168
1個
4日以内出荷
バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPaガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC100Vイシグロ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ ステンレス AC100Vイシグロ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
グローブバルブ 青銅 Aシリーズ イシグログローブバルブ 青銅 Aシリーズイシグロ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
材質青銅
マルチバルブ TGK(東京硝子器械)マルチバルブTGK(東京硝子器械)
51,800税込56,980
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き、特長微量調節機能付き
ストレートバルブ TGK(東京硝子器械)ストレートバルブTGK(東京硝子器械)
30,700税込33,770
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き、特長微量調整機能付き
高真空グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械)高真空グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)
12,100税込13,310
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
5,298税込5,828
1袋(5個)
6日以内出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
4,498税込4,948
1袋(5個)
4日以内出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
レデューストボールバルブ アラムレデューストボールバルブアラム
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
高圧ニードルバルブ装置用L型 12Φ フロンケミカル高圧ニードルバルブ装置用L型 12Φフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4741質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)12Φオリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3527-99ねじサイズR3/8
高圧ニードルバルブ装置用L型 10Φ フロンケミカル高圧ニードルバルブ装置用L型 10Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
一方はチューブ接続、もう一方は装置に接続が可能です。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4732質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10Φオリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3527-98ねじサイズR3/8
ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ フロンケミカルネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。
用途送液用材質CTFE仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
ニードルバルブ装置用水平型 RC1/2 フロンケミカルニードルバルブ装置用水平型 RC1/2フロンケミカル
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
左右のチューブ接続部は、メネジになっております
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-4775質量(g)100オリフィス径(Φmm)9アズワン品番61-3528-03ねじサイズRC1/2
実験研究用配管材バルブ