実験研究用配管材ストップコック :「配管 オリフィス」の検索結果
「材質」から絞り込む
ゴム(1)
樹脂(20)
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
三方共テーパーメスネジになっています。
コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下
4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3
材質PTFE
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3
材質PTFE
形状3方
ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズRc3/8
電圧(V)DC24
番号コード番号:F-2372-001
オリフィス径(Φmm)6m/m
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5859-04
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥96,980
税込¥106,678
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4
材質ダイヤフラム:PTFE+FKM
電圧(V)DC24
番号コードT:F-2371-002
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番4-5859-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズRc1/4
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ
接続部のサイズRc3/8
電圧(V)AC100
コード(番号)F-2372-002
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5860-04
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズRc1/4
電圧(V)AC100
コード(番号)F-2371-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5860-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥51,980
税込¥57,178
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2367-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5859-01
圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)AC100
番号コード番号:F-2362-004
オリフィス径(Φmm)1.6m/m
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5858-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ
接続部のサイズRc3/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2362-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5857-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。