商品豆知識
「材質」から絞り込む
ゴム(1)
樹脂(20)
ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、倒すと閉じます。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。
材質PTFE
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3
材質PTFE
形状3方
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
三方共テーパーメスネジになっています。
コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
材質PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下
左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
材質PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)0.3
材質PTFE
2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用下さい。パネル取付け穴は1m/m 位大きくあけて下さい。
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ
接続部のサイズRc3/8
電圧(V)AC100
コード(番号)F-2372-002
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5860-04
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズRc1/4
電圧(V)AC100
コード(番号)F-2371-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5860-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥51,980
税込¥57,178
78日以内出荷
接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)AC100
番号コード番号:F-2362-004
オリフィス径(Φmm)1.6m/m
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5858-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2362-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5857-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ
接続部のサイズRc3/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
メス4方バルブは、4 方共メステーパーネジになっています。NPTネジも製作致します。
使用圧力(MPa)0.2以下
メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
オス2方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続用に、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、容器等にご使用下さい。
使用圧力(MPa)0.3以下
1
2
次へ
『ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック』には他にこんなカテゴリがあります
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。