絞り込み
材質
- 樹脂(11)
ブランド
- フロウエル
- アズワン(36)
- ウシオユーテック(15)
- 三商(11)
- コクゴ(10)
- フロンケミカル(8)
- アラム(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ケニス(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
「材質」から絞り込む
樹脂(11)

ボアスルー コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
メイル コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から39日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオン ティT
フロウエル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
異径ユニオンエルボ
フロウエル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
フロウエル¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥4,398税込¥4,8381個欠品中ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
ユニオン
フロウエル¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ユニオン エルボE
フロウエル¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)
フロウエル¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
異径ユニオン
フロウエル¥7,598税込¥8,3581個93日以内出荷仕様チューブ径1:1/2インチ、チューブ径2:3/8インチ材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)型番30-12.7RUE10-C最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFEアズワン品番1-3831-04