絞り込み
材質
  • 樹脂(13)
ブランド
  • フロウエル
  • アズワン(200)
  • フロン工業(117)
  • ユニバーサル(117)
  • 日本理化学器械(NRK)(88)
  • アイシス(76)
  • フロンケミカル(41)
  • コンサス(38)
  • エスコ(32)
  • アラム(28)
  • BOHLENDER(23)
  • ウシオ(UHT)(21)
  • サンワエンタープライズ(20)
  • ミヤコ(16)
  • AVS Romer(16)
  • ウシオユーテック(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
  • 三商(13)
  • コクゴ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(13)
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ボアスルー コネクターC フロウエル

    ボアスルー コネクターC

    フロウエル
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • メイル コネクターC フロウエル

    メイル コネクターC

    フロウエル
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • 異径 ユニオン フロウエル

    異径 ユニオン

    フロウエル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ユニオン ティT フロウエル

    ユニオン ティT

    フロウエル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)

    フロウエル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
    サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
  • 異径ユニオンエルボ フロウエル

    異径ユニオンエルボ

    フロウエル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • チューブフィッティング フロウエル

    チューブフィッティング

    フロウエル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 貫通コネクタ フロウエル

    貫通コネクタ

    フロウエル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。
  • F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)

    フロウエル
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
    サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
  • F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
    寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
  • ユニオン フロウエル

    ユニオン

    フロウエル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • ユニオン エルボE フロウエル

    ユニオン エルボE

    フロウエル
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • F-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MA(メイルアダプタ)

    フロウエル
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    R1/8寸法A(mm)39寸法E(mm)4寸法B(mm)9寸法C(mm)24寸法W(mm)10
  • F-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ ME(メイルエルボ)

    フロウエル
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)

    フロウエル
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
  • F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)

    フロウエル
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
  • 異径ユニオン フロウエル

    異径ユニオン

    フロウエル
    7,598税込8,358
    1個
    93日以内出荷
    仕様チューブ径1:1/2インチ、チューブ径2:3/8インチ材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)型番30-12.7RUE10-C最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFEアズワン品番1-3831-04
実験研究用配管材フィッティング