絞り込み
「材質」から絞り込む

ニップル
コクゴ¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PTFEニップル
TGK(東京硝子器械)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から5日以内出荷PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFE フレキシブルニップル R3/8×R3/8
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷トラスコ品番735-4355材質PTFE、内部シールはバイトン形状ニップル質量(g)350アズワン品番61-9942-03
PTFE フレキシブルニップル R3/8×R1/2
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷トラスコ品番735-4363材質PTFE、内部シールはバイトン形状ニップル質量(g)350アズワン品番61-9942-04
PTFE フレキシブルニップル R1/4×R3/8
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷トラスコ品番735-4339材質PTFE、内部シールはバイトン形状ニップル質量(g)350アズワン品番61-9942-01
PTFE フレキシブルニップル R1/4×R1/4
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷トラスコ品番735-4321材質PTFE、内部シールはバイトン形状ニップル質量(g)350アズワン品番61-9941-99
PTFE フレキシブルニップル R1/4×R1/2
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷トラスコ品番735-4347材質PTFE、内部シールはバイトン形状ニップル質量(g)350アズワン品番61-9942-02
PTFE フレキシブルニップル R1/2×R1/2
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷トラスコ品番735-4371材質PTFE、内部シールはバイトン形状ニップル質量(g)350アズワン品番61-9942-05