36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
プラスチックカップリング セット アラムプラスチックカップリング セットアラム(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
プラスチックカップリング インサート アラムプラスチックカップリング インサートアラム
389税込428
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
プラスチックカップリング ボディ アラムプラスチックカップリング ボディアラム
689税込758
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
PTFEカップリング フロンケミカルPTFEカップリングフロンケミカル
5,398税込5,938
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・インサートケニス
1,798税込1,978
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・インサートケニス
2,298税込2,528
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPMC カップリング・ボディケニス
2,698税込2,968
1個(1個)
3日以内出荷
親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
11,980税込13,178
1袋(25個)
当日出荷から62日以内出荷
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 ・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ノンスピルカップリング インサート 三商ノンスピルカップリング インサート三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
カップリングAPC ソケット2 ケニスカップリングAPC ソケット2ケニス
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチックカップリング インサート ケニスプラスチックカップリング インサートケニス
339税込373
1個(1個)
翌日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニスプラスチックカップリングPLC カップリング・ボディケニス
2,398税込2,638
1個(1個)
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング ボディ ケニスプラスチックカップリング ボディケニス
639税込703
1個(1個)
翌日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
189,800税込208,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間圧力(kPa)0.4MPa以下Cv値0.04-0.27RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
189,800税込208,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間適合チューブ内径(Φmm)1.6圧力(kPa)0.4MPa以下Cv値0.04-0.27RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラムバイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプターアラム
209,800税込230,780
1袋(5個)
62日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.8-1.9RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラムバイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプターアラム
45,980税込50,578
1個ほか
62日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラムバイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプターアラム
84,980税込93,478
1個
62日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下Cv値39-118RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラムバイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプターアラム
57,980税込63,778
1袋(5個)
62日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン使用温度範囲(℃)4~40使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.19-1.74RoHS指令(10物質対応)対応
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
32,980税込36,278
1袋(25個)
62日以内出荷
・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ・USPクラスⅥに適合・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能・パーティングラインのないタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単操作・生物学的要件に適合・再利用でき、使い捨てとしても経済的・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
PTFER カップリング RC3/8×RC1/2 フロンケミカルPTFER カップリング RC3/8×RC1/2フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7162質量(g)60
PTFER カップリング RC3/4×RC1 フロンケミカルPTFER カップリング RC3/4×RC1フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7197質量(g)80
PTFER カップリング RC1/8×RC1/4 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/8×RC1/4フロンケミカル
4,498税込4,948
1個
30日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7138質量(g)60
PTFER カップリング RC1/4×RC3/8 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/4×RC3/8フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7146質量(g)60
PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/4×RC1/2フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7154質量(g)60
PTFER カップリング RC1/2×RC3/4 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/2×RC3/4フロンケミカル
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7171質量(g)60
PTFER カップリング RC1/2×RC1 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/2×RC1フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7189質量(g)60
超小型カップリング(ノンスピルタイプ) アズワン超小型カップリング(ノンスピルタイプ)アズワン
2,440税込2,684
1個
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
プラスチックカップリングプラグ3 ケニスプラスチックカップリングプラグ3ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプホース接続型
プラスチックカップリングプラグ2 ケニスプラスチックカップリングプラグ2ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプメネジ型
プラスチックカップリングプラグ1 ケニスプラスチックカップリングプラグ1ケニス
399税込439
1個
8日以内出荷
タイプオネジ型
プラスチックカップリングソケット3 ケニスプラスチックカップリングソケット3ケニス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプホース接続型
プラスチックカップリングソケット2 ケニスプラスチックカップリングソケット2ケニス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプメネジ型
プラスチックカップリングソケット1 ケニスプラスチックカップリングソケット1ケニス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
タイプオネジ型
カップリングAPC プラグ3 ケニスカップリングAPC プラグ3ケニス
10,980税込12,078
1セット(25個)
4日以内出荷
カップリングAPC プラグ2 ケニスカップリングAPC プラグ2ケニス
539税込593
1個
3日以内出荷
実験研究用配管材カップリング