標準ガスとは、科学研究や開発用品に必要な実験に使われるガスが缶におさめられている商品や、その関連部品のことです。メタンや水素、酸素、窒素、ヘリウム、二酸化炭素などの各種気体がプッシュ缶に入っており、ガス濃度の基準となります。ガス測定器の校正や各種テスターとして手軽に実験や研究材料として使うことが可能です。また、プッシュ缶に取り付けてガス量を調整する部品やシリンジで標準ガスを採取できる部品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マールス酸素濃縮器
PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
種別P-5L 電源AC100V 50/60Hz 吐出圧力(MPa)0.05MPa 流量(L/min)5~15L/min サイズ(mm)520×200×550 アズワン品番3-3327-01 酸素濃度(%)45~90
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷