標準ガス :「酸素缶」の検索結果
標準ガスとは、科学研究や開発用品に必要な実験に使われるガスが缶におさめられている商品や、その関連部品のことです。メタンや水素、酸素、窒素、ヘリウム、二酸化炭素などの各種気体がプッシュ缶に入っており、ガス濃度の基準となります。ガス測定器の校正や各種テスターとして手軽に実験や研究材料として使うことが可能です。また、プッシュ缶に取り付けてガス量を調整する部品やシリンジで標準ガスを採取できる部品もあります。
関連キーワード
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス
種類酸素
容量(L)4.5
濃度(%)0.005
アズワン品番2-4067-33
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。