4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) TGK品番0211-80-52-21 セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本 測定時間2~3分 測定回数50回 検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による 測定原理メチレンブルー壁面付着法 測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2 アズワン品番61-0088-90
1箱(50回分)
3,998 税込4,398
当日出荷

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番211-80-59-32 型式DTC-4DG 測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g)約220 電源単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm)68×145×48H 測定方式透過光測定法 表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量10mL 測定波長860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
寸法(mm)68×145×48 質量(g)210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.2~5 測定項目フェノール 温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと) 測定方法吸光光度法(光源:LED) 測定時間3分 防塵防水性能IP65(防噴流型) アズワン品番67-4754-88
1セット
38,980 税込42,878
17日以内出荷