水質検査/改善試薬 :「視程計」の検索結果
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番211-80-97-11
質量(g)約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)約145×68×48
光路長(mm)セル:20
使用電池単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番2-3137-12
メモリー数50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。