水質検査/改善試薬 :「電池 単4」の検索結果

水質検査/改善試薬とは、井戸水や河川、浴槽の水質調査に活用できる薬品や調査セットです。飲料水や排水の検査をはじめ、河川や水族館、身近な場所の環境や雨水の調査など教育現場での利用もできます。pHをはじめ、塩素や鉛、CODやアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素などを測定でき、簡易的な水質判断に役立ちます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合 付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本 測定範囲0.4~30.0mg/L NO3-N 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法カドミウム還元法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15
1個
179,800 税込197,780
63日以内出荷

3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 。本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。
仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm 付属品キャリングケース、サンプル容器 測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤 本体寸法(mm)約61×155×35H 本体質量(g)約 230 測定回数約2000回で電池交換 バンド幅(mm)15 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード 最小目盛0.001Abs 電源(個)単4アルカリ電池4
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷