水質検査/改善試薬 :「表示 電源 安全」の検索結果
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)
付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。
寸法(mm)90×203×80
測定範囲濁度/0-1000NTU
容量(mL)サンプル:18
質量(g)385
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目濁度
再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方
測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-358-21
誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。