水質検査/改善試薬とは、井戸水や河川、浴槽の水質調査に活用できる薬品や調査セットです。飲料水や排水の検査をはじめ、河川や水族館、身近な場所の環境や雨水の調査など教育現場での利用もできます。pHをはじめ、塩素や鉛、CODやアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素などを測定でき、簡易的な水質判断に役立ちます。
128件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH指示薬 pH-BCG 30mL 鈴研pH指示薬 pH-BCG 30mL鈴研
759税込835
1本
7日以内出荷
用途アクア・pH用測定項目残留塩素
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1 鈴研ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1鈴研
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
全窒素試薬(高圧分解) 共立理化学研究所全窒素試薬(高圧分解)共立理化学研究所
5,998税込6,598
1箱(40回分)
翌々日出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充試薬です。
TGK品番211807515種別40回分アズワン品番1-2551-31
吸光度計RGB 共立理化学研究所吸光度計RGB共立理化学研究所
79,980税込87,978
1台
当日出荷
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法TGK品番211-80-97-11質量(g)約210(乾電池含む)本体寸法(mm)約145×68×48光路長(mm)セル:20使用電池単4アルカリ乾電池3本アズワン品番2-3137-12メモリー数50件
水質計用DPR試薬 共立理化学研究所水質計用DPR試薬共立理化学研究所
3,998税込4,398
1箱(100回分)ほか
当日出荷から翌々日出荷
デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPで測定するための専用試薬です。
全りん試薬 (高圧分解) 共立理化学研究所全りん試薬 (高圧分解)共立理化学研究所
5,998税込6,598
1箱(40回分)
当日出荷
TGK品番211807516種別40回分アズワン品番1-2551-32
デジタル濁度計 アズワンデジタル濁度計アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
カラーチャート SIBATA(柴田科学)カラーチャートSIBATA(柴田科学)
699税込769
1セット(10枚)
当日出荷
シンプルパック遊離残留塩素のカラーチャートのみです。水に濡れても破れにくい素材です。
測定項目シンプルパック遊離残留塩素用アズワン品番64-8273-65
ダイヤル式過酢酸濃度計 D-PAA 鈴研ダイヤル式過酢酸濃度計 D-PAA鈴研
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
過酢酸の測定・管理には、過酢酸濃度測定器。
用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キットです。9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。交換用ダイヤルを差替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管、試薬50mL(約100回分)測定範囲50/100/150/200/250/300/350/400/500 mg/L測定項目過酢酸
残留塩素測定 アクア・タブ 鈴研残留塩素測定 アクア・タブ鈴研
2,998税込3,298
1組
当日出荷
用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。仕様簡単水質検査キット (低濃度)セット内容ポリ製試験管×2本測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0測定項目残留塩素仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等付属試薬DPD試薬No.1 50錠
試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,798税込4,178
1袋
5日以内出荷
100回分
アズワン品番64-5225-07RoHS指令(10物質対応)対応
海水用低濃度硝酸塩試薬(25回分) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用低濃度硝酸塩試薬(25回分)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,898税込4,288
1袋
当日出荷
25回分
アズワン品番65-1920-38RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所デジタルパックテスト・マルチSP共立理化学研究所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み)仕様可視分光・吸光光度法対応言語:日本語/英語TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本本体寸法(mm)185×205×95光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805311消費期限製造月から14ヶ月
おいしい水検査セット 共立理化学研究所おいしい水検査セット共立理化学研究所
1,798税込1,978
1箱(5回分)
翌日出荷
「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。
測定回数5回分
パックテスト標準色 5pc 共立理化学研究所パックテスト標準色 5pc共立理化学研究所
499税込549
1袋(5枚)
17日以内出荷
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
全クロム測定用前処理剤 共立理化学研究所全クロム測定用前処理剤共立理化学研究所
3,798税込4,178
1箱(100回分)
当日出荷
「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02
pH指示薬 pH-PR 30mL 鈴研pH指示薬 pH-PR 30mL鈴研
759税込835
1本
5日以内出荷
用途アクア・pH用測定項目残留塩素
pH測定 アクア・pH-BCG 鈴研pH測定 アクア・pH-BCG鈴研
2,998税込3,298
1組
8日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8測定項目残留塩素
pH測定 アクア・pH-SPS 鈴研pH測定 アクア・pH-SPS鈴研
2,998税込3,298
1組
8日以内出荷
用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲5.8/6.2/6.6/7.0/7.4/7.8/8.2/8.6測定項目残留塩素
過酢酸濃度測定器用試薬 PAA No.1 100mL 鈴研過酢酸濃度測定器用試薬 PAA No.1 100mL鈴研
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
ダイヤル式過酢酸濃度計 D-PAA用 補充用試薬
用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キット用に補充試薬です。測定項目過酢酸
過酢酸濃度測定器用試薬 PAA No.1 50mL 鈴研過酢酸濃度測定器用試薬 PAA No.1 50mL鈴研
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
ダイヤル式過酢酸濃度計 D-PAA用 補充用試薬
用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キット用に補充試薬です。付属品50mL瓶には、キャップスポイトが付属します測定項目過酢酸
簡易型高濃度残留塩素計 SBo-10 鈴研簡易型高濃度残留塩素計 SBo-10鈴研
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
用途水中の残留塩素濃度やpHを比色法にて簡単に測定できます。8段階の比色レンズで簡易に測定できます。測定範囲(mg/L)10、30、50、100、150、200、300、600測定項目簡易型高濃度残留塩素計(ビン入タイプ)
耐圧瓶セット(4個入) 共立理化学研究所耐圧瓶セット(4個入)共立理化学研究所
3,798税込4,178
1式(4個)
当日出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様セット品内瓶 補充用TGK品番211805243
3価ひ素用K-2試薬 共立理化学研究所3価ひ素用K-2試薬共立理化学研究所
899税込989
1本
当日出荷
パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803725セット内容3価ひ素用K-2試薬摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能消費期限製造月から12ヶ月
ココスクリア 浮き輪付き(アオコ除去活性炭)3包入 後藤ココスクリア 浮き輪付き(アオコ除去活性炭)3包入後藤
2,798税込3,078
1セット(3個)
7日以内出荷
付属品浮輪×3個材質ヤシ殻活性炭、酸化チタン、ポリエステル(メッシュ)、ポリエチレン発泡(浮輪)サイズ(cm)本体:12×9×1、浮輪:4×6.5×2内容量(g)約60×3個
色度標準板 共立理化学研究所色度標準板共立理化学研究所
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から15日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)比色項目色度
水質検査器 共立機巧水質検査器共立機巧(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)質量(g)104
残留塩素測定用試薬 No.10 鈴研残留塩素測定用試薬 No.10鈴研
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途アクア・ハイ用測定項目残留塩素形態粉末ビン入り
ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬 共立理化学研究所ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805313消費期限製造月から14ヶ月
ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬 共立理化学研究所ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805312消費期限製造月から14ヶ月
COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKKCOD測定試薬(TNP-10用)東亜DKK
6,498税込7,148
1箱(100回分)
4日以内出荷
ガラスセル瓶 共立理化学研究所ガラスセル瓶共立理化学研究所
799税込879
1組(2本)
翌々日出荷
デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。
TGK品番211-80-59-31アズワン品番61-0088-18
デジタル水質計(高濃度シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル水質計(高濃度シリカ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確測定項目は1機種につき1項目手のひらサイズで持ち運びに大変便利別売りの標準液を使えば数値の検証が可能大きくて見やすい液晶画面自動電源オフ
仕様【受光部】シリコンフォトセル、【発光源】LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200(ppm )(mg/L)電源単四アルカリ電池 1個測定項目高濃度シリカ精度2(ppm )(mg/L) (±測定値の5% @25℃)測定方法モリブド珪酸法分解能1(ppm )(mg/L)使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後
(環境)水質調査 サンプラーセット(バケツ+リール) マクセル(環境)水質調査 サンプラーセット(バケツ+リール)マクセル
44,980税込49,478
1セット
18日以内出荷
ステンレスのバケツとハンドリールがセットになっているので、すぐにサンプル採取ができます。ハンドリールは50mのポリプロピレン(PP)のコードとフックが付いています。【付属品】304ステンレス製のバケツ(300ml)ハンドリールコード(50m、PP製)
用途品証・製造・調剤他容量(mL)バケツ:300コード長さ(m)50材質(バケツ)PP(ステンレス)
アミドブラック 10B 低臭 1L 5本 クリーンケミカルアミドブラック 10B 低臭 1L 5本クリーンケミカル
39,598税込43,558
1箱(5本)
6日以内出荷
洗浄評価判定用蛋白質色素染色液。低臭タイプ。器材に残留する蛋白質系の汚れは、アミドブラック10B(低臭)を塗布・浸漬すると、青色に染色されます。染色液特有の「強い酢酸臭」を抑えたタイプで、とても簡単かつ有効に器材の清浄度管理ができます。
使用方法1、原液を乾燥した器具に塗布または浸漬して、約1分放置します。2、流水ですすいで下さい。(器具の表面をこすらないようにすすぐ。)3、すすぎ後、青く染色している箇所に汚れ(蛋白質系)が残留しています。確認後、付着した色素を除去するには、アルカリ洗浄剤で再度洗浄を行って下さい。容量(L)1アズワン品番69-4894-74
ポケット硝酸性窒素計 本体のみ HACH6004 東亜DKKポケット硝酸性窒素計 本体のみ HACH6004東亜DKK
179,800税込197,780
1個
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.4~30.0mg/L NO3-N質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法カドミウム還元法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
2757150 テストストリップ オルトりん酸 東亜DKK2757150 テストストリップ オルトりん酸東亜DKK
9,998税込10,998
1個
79日以内出荷
測定範囲0-50mg/L
デジタルパックテスト フェノール 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール共立理化学研究所
37,980税込41,778
1セット
15日以内出荷
測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.2~5測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88
マルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab用オプション品 Water-i.dマルチフォトメーター 多項目水質計 PrimeLab用オプション品Water-i.d
3,998税込4,398
1個
当日出荷
測定項目多項目アズワン品番3-9793-32

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査/改善試薬