絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 薬災防止

252件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャッチャー浮上油・浄水場・排水溝 KNシリーズ カクイオイルキャッチャー浮上油・浄水場・排水溝 KNシリーズカクイ
32,980税込36,278
1箱(10連)ほか
8日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。万国旗タイプですので素早く油を包囲します。浮上油吸着に最適です。浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など
種別オイルキャッチャー
オイルキャッチャー床面用 強度強化品 KPシリーズ カクイオイルキャッチャー床面用 強度強化品 KPシリーズカクイ
39,980税込43,978
1箱(100枚)
8日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:10.3缶分(約187L)を吸着浮上油、床面での油吸着、強度強化品(圧縮)にて足元床面での吸着に最適。修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー寸法(cm)65×65アズワン品番61-8930-68吸着量(L/枚)2.1
オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽・浄水場 KRシリーズ カクイオイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽・浄水場 KRシリーズカクイ
27,980税込30,778
1箱(1枚×10本)
6日以内出荷
A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。浮上油吸着に最適です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:10.8缶分(約195L)を吸着使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場作業場、路面など
種別オイルキャッチャー寸法(cm)65×500アズワン品番61-8930-66吸着量(L/枚)23
オイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽 カクイオイルキャッチャー浮上油・漏油・油水分離槽カクイ
12,980税込14,278
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー
厨房用キャスターペール GGYKシリーズ リス厨房用キャスターペール GGYKシリーズリス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ リスキャスターペール <2輪> GGYEシリーズリス
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
伸ばせる可動式ハンドル。蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。同サイズでの簡易連結機能付き
種別45C2材質本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー寸法(mm)348×546×656容量(L)46
メイドワゴンF MWFBシリーズ キャニオンメイドワゴンF MWFBシリーズキャニオン
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。
段数2段キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンサイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です耐荷重(g)約200K/台
メイドワゴンF MWFBシリーズ キャニオンメイドワゴンF MWFBシリーズキャニオン
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。
段数2段キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンサイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です耐荷重(g)約200K/台
メイドワゴンE MWEシリーズ キャニオンメイドワゴンE MWEシリーズキャニオン
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。
ピンクアズワン品番61-3800-37
メイドワゴンE MWEシリーズ キャニオンメイドワゴンE MWEシリーズキャニオン
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷
柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。
ピンクアズワン品番61-3800-35
ダストワゴン MWDシリーズ キャニオンダストワゴン MWDシリーズキャニオン
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。
ピンクアズワン品番61-3800-33
ダストワゴン MWDシリーズ キャニオンダストワゴン MWDシリーズキャニオン
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷
柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。
ピンクアズワン品番61-3800-31
油専用ピグタフマット MAT452シリーズ ピグ油専用ピグタフマット MAT452シリーズピグ
9,698税込10,668
1袋(5枚)
10日以内出荷
水は吸収せず、油のみを吸収します。耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。防炎適合品
ピググリッピーマット MATシリーズ ピグピググリッピーマット MATシリーズピグ
74,980税込82,478
1袋(15枚)ほか
10日以内出荷
水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
ピググリッピーマンモスグリーンマット MATシリーズ ピグピググリッピーマンモスグリーンマット MATシリーズピグ
26,880税込29,568
1袋(15枚)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。すぐれた耐久性のグリーンのマット表面は、グリーンの床になじみます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ ピグピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズピグ
19,980税込21,978
1袋(15枚)ほか
10日以内出荷
水、油を吸収します。マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいグレーのマットで、長時間使用することができます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)
油専用ピグタフマット MAT452シリーズ ピグ油専用ピグタフマット MAT452シリーズピグ
34,980税込38,478
1巻
7日以内出荷
水は吸収せず、油のみ吸収します。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。
幅(mm)810厚さ(mm)3長さ(m)23アズワン品番61-3592-95
ピグスピルリスポンスバケツ ピグピグスピルリスポンスバケツピグ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
ピグスピルリスポンスバッグ ピグピグスピルリスポンスバッグピグ
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
丈夫な耐水性バッグは、よく目立つ黄色い安全色です。持ち運びや壁に掛けるのに便利な持ち手がついてます。マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉できます。
仕様吸収量(L/セット):38.9幅(mm)495質量(kg)5.4高さ(mm)533奥行(mm)165アズワン品番61-3593-49
ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用 ピグピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用ピグ
66,980税込73,678
1箱
8日以内出荷
KIT311の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):41.5質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-48
ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用 ピグピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用ピグ
35,980税込39,578
1箱
10日以内出荷
KIT211の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):44.4質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-44
ピグ多目的コンテナキット 詰め替え用 ピグピグ多目的コンテナキット 詰め替え用ピグ
169,800税込186,780
1箱
8日以内出荷
KIT307-01の詰め替え用です。
質量(kg)16.2アズワン品番61-3593-42
ピグ多目的コンテナキット 詰め替え用 ピグピグ多目的コンテナキット 詰め替え用ピグ
99,980税込109,978
1箱
8日以内出荷
KIT408-01の詰め替え用です。
質量(kg)16.7アズワン品番61-3593-40
ピグ多目的コンテナキット 詰め替え用 ピグピグ多目的コンテナキット 詰め替え用ピグ
75,980税込83,578
1箱
8日以内出荷
KIT205-01の詰め替え用です。
質量(kg)20アズワン品番61-3593-38
ピグラージオーバーパックキット 詰め替え用 ピグピグラージオーバーパックキット 詰め替え用ピグ
249,800税込274,780
1箱
41日以内出荷
KIT302の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):236.7質量(kg)25.7アズワン品番61-3593-35
ピグラージオーバーパックキット 詰め替え用 ピグピグラージオーバーパックキット 詰め替え用ピグ
119,800税込131,780
1箱
10日以内出荷
KIT202の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):223.6質量(kg)41アズワン品番61-3593-31
ピグラージオーバーパックキット ピグピグラージオーバーパックキットピグ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
テープ付ゴムトレー ピグテープ付ゴムトレーピグ
49,980税込54,978
1枚
13日以内出荷
繰り返し使えるテープつきのゴムトレー 使用可能吸収マット:ピグポリバックマンモスマット・ピグマンモスグリーンポリバックマット
質量(kg)4.8アズワン品番61-3592-46
吸水シート 56616シリーズ VWR吸水シート 56616シリーズVWR
21,980税込24,178
1箱(15袋×10枚)ほか
翌々日出荷
実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
バイオハザードコンテナー Thermo Fisher ScientificバイオハザードコンテナーThermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
緊急除去処理キット サーモ(Thermo Fisher)緊急除去処理キットサーモ(Thermo Fisher)
189,800税込208,780
1セット
61日以内出荷
実験中に危険物有害物が流出した際の緊急除去処理キットです。用途別に1つの箱にセットされています。蓋の内側に使用方法がイラストで描かれています。
ダストワゴン キャニオンダストワゴンキャニオン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
仕様奥行×間口×高さ(mm):460×610×960付属品ランドリーバッグ×1枚材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ100ナイロンウレタン製(2輪ストッパー付き)型番MWDB-S4606アズワン品番3-3433-01
吸収剤 アズワン吸収剤アズワン
9,369税込10,306
1本
6日以内出荷
粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4倍、有機溶媒・粘性オイル:2倍量)。 顆粒は粒子が粗いため、吸収能が僅かに粉末より低いですが、使用方法は粉末タイプより手軽な製品です(風通しの良い部屋、屋外でも使用可)。 粉末・顆粒ともに酸・アルカリ加熱溶剤の吸着にも適しています。
ピグ(R)カプセル中和マット ピグピグ(R)カプセル中和マットピグ
29,980税込32,978
1箱(25枚)
12日以内出荷
酸性もしくは塩基性の液体を吸収し中和するマットです。酸もしくは塩基に接触すると色が変わり、中和すると元の色に戻ります。ジェル化して固めるため、マットからの染み出しを防ぎます。98%の硫酸や50%に希釈された水酸化ナトリウムでも対応できます。
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
7,890税込8,679
1セット
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。ワイヤーフレームホルダーと廃棄用袋のセットです。
種別E705.1 ワイヤーフレームホルダー+廃棄袋アズワン品番3-7097-12
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H508.1 ワイヤーフレームホルダーアズワン品番3-7097-11
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
9,998税込10,998
1箱(100枚×5巻)
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H736.1 ロールタイプ 30μmアズワン品番3-7097-02
バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP sciencewareバイオハザードバッグ(卓上タイプ)SP scienceware
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
小型で卓上にも置け、場所をとりません。ピペットチップや遠沈管など個人使用に便利です。
種別本体セットアズワン品番3-6195-01
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
液体吸収材 アズワン液体吸収材アズワン
20,790税込22,869
1個
6日以内出荷
タイプパルプアズワン品番1-3653-01
薬災防止