78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)

    ディスポ針ボックス

    ナビス(アズワン)(4件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
    用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
  • アースコード JUSTRITE

    アースコード

    JUSTRITE
    1,998税込2,198
    1本
    欠品中
    セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
    適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
  • ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグ

    ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)

    ピグ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
  • スーパーピグソックス PIGシリーズ ピグ

    スーパーピグソックス PIGシリーズ

    ピグ
    9,998税込10,998
    1袋(7本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
  • ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ

    ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)

    ピグ
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
    トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
  • ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ

    ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)

    ピグ
    23,980税込26,378
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
    用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
  • リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワン

    リキッドフェンス SPPBシリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
    材質PVC、亜鉛メッキ鋼
  • ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用) ピグ

    ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)

    ピグ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
    用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油吸着マット CF油トリマン 第一衛材

    油吸着マット CF油トリマン

    第一衛材
    439税込483
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。
    材質ミルクカートン・不織布
  • タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワン

    タフネルオイルブロッター マット状 1箱

    アズワン
    21,998税込24,198
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
  • メディカルペール サンコー(三甲)

    メディカルペール

    サンコー(三甲)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
    材質PPホワイト
  • シャープスコンテナー アズワン

    シャープスコンテナー

    アズワン
    208税込229
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
  • メデ・シート TGK(東京硝子器械)

    メデ・シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
    TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
  • 液体吸収ソックス アズワン

    液体吸収ソックス

    アズワン
    11,100税込12,210
    1箱(12本)
    当日出荷
    オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
    用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
  • ラボマット Thermo Fisher Scientific

    ラボマット

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
    材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
  • ケミカルスピルキット 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキット

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1缶
    当日出荷
    吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
  • ガラスディスポボックス Thermo Fisher Scientific

    ガラスディスポボックス

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1ケース(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピググリッピーマット MATシリーズ ピグ

    ピググリッピーマット MATシリーズ

    ピグ
    45,980税込50,578
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
    幅(mm)810厚さ(mm)3グレー
  • 廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ

    廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ

    エスコ
    1,750税込1,925
    1袋
    翌日出荷
    早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
    仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等
  • ステンレス製ゴミ箱 アズワン

    ステンレス製ゴミ箱

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
  • クリーンシート アズワン

    クリーンシート

    アズワン
    3,465税込3,812
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    研究室用のクリーンシートです。
    アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
  • ビオラモチップ廃棄BOX VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモチップ廃棄BOX

    VIOLAMO(ビオラモ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 油吸着マット CF油トリマン 第一衛材

    油吸着マット CF油トリマン

    第一衛材
    5,998税込6,598
    1袋(25枚)
    翌々日出荷
    ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。裏面への油漏れを防ぐ、片面フィルムタイプです。
    材質本体/ミルクカートン・不織布、フィルム/PE(ポリエチレン)寸法(mm)450×550アズワン品番3-7477-04吸油量1250g
  • バイオハザードバッグ アズワン

    バイオハザードバッグ

    アズワン
    60,500税込66,550
    1袋(250枚)
    当日出荷
  • 液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)

    液体吸収材(ケミカルスピルキット)

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • 凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ

    凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1袋
    翌日出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
    仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品
  • ガラス器具処理ボックス VWR

    ガラス器具処理ボックス

    VWR
    9,498税込10,448
    1ケース(6個)
    翌々日出荷
    破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
    付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
  • 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) Thermo Fisher Scientific

    危険物廃棄容器(シャープスコンテナー)

    Thermo Fisher Scientific
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    漏れ・衝撃に強く、使用中に割れにくい丈夫なディスポ廃棄容器です。 廃棄の際の安全の為、一旦蓋をロックすると開かない構造になっており、ロックしたままオートクレーブが可能です。
    材質PP
  • バイオハザードバッグ ケニス

    バイオハザードバッグ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(200枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
    材質HDPE耐熱温度(℃)121
  • 液体吸収シート アズワン

    液体吸収シート

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
  • ディスポボックス アズワン

    ディスポボックス

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
    材質PP(ポリプロピレン)規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
  • バイオハザードバッグ SP scienceware

    バイオハザードバッグ

    SP scienceware
    7,498税込8,248特価
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
    材質PP
  • バイオハザードバッグ用スタンド アズワン

    バイオハザードバッグ用スタンド

    アズワン
    15,840税込17,424
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底面には樹脂製トレーが付属しています。
    材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
  • ラボスピルキット 3M(スリーエム)

    ラボスピルキット

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1式
    欠品中
    ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
    アズワン品番8-1082-01タイプ一式
  • 凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ

    凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋
    翌日出荷
    切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)。他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
  • 液体吸収ロール アズワン

    液体吸収ロール

    アズワン
    12,200税込13,420
    1箱
    当日出荷
    さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400質量(kg)7長さ(m)50吸収量(L/箱)73
  • バイオハザード用架台 三和化研工業

    バイオハザード用架台

    三和化研工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ラボシート SP scienceware

    ラボシート

    SP scienceware
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
    材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
  • セーフティコンテナシステム アズワン

    セーフティコンテナシステム

    アズワン
    4,703税込5,173
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
薬災防止特集
おすすめ人気ランキング
薬災防止