80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)ディスポ針ボックスナビス(アズワン)(4件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
アースコード JUSTRITEアースコードJUSTRITE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)ピグ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(10枚)ほか
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)ピグ
23,980税込26,378
1箱(100枚)
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)ピグ
23,980税込26,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,750税込1,925
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
ラボマット Thermo Fisher ScientificラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用) ピグピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)ピグ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワンリキッドフェンス SPPBシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
スーパーピグソックス PIGシリーズ ピグスーパーピグソックス PIGシリーズピグ
9,598税込10,558
1袋(7本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
メディカルペール サンコー(三甲)メディカルペールサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PPホワイト
メデ・シート TGK(東京硝子器械)メデ・シートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
油吸着マット CF油トリマン 第一衛材油吸着マット CF油トリマン第一衛材
439税込483
1袋(20枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。
材質ミルクカートン・不織布
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
液体吸収ソックス アズワン液体吸収ソックスアズワン
11,100税込12,210
1箱(12本)
当日出荷
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
ケミカルスピルキット 3M(スリーエム)ケミカルスピルキット3M(スリーエム)
53,980税込59,378
1缶
当日出荷
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
ガラスディスポボックス Thermo Fisher ScientificガラスディスポボックスThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1ケース(6個)
当日出荷から翌々日出荷
ピググリッピーマット MATシリーズ ピグピググリッピーマット MATシリーズピグ
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から6日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
幅(mm)810厚さ(mm)3グレー
ピグドライルース ピグピグドライルースピグ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
環境にやさしい100%リサイクル素材で、液体をすばやく吸収します。有害なシリカは含まれていません。粘土系吸着材よりも軽く、取扱いが容易です。油、冷却水、水などを吸収します。焼却可能。
仕様油吸収量(L/袋):18.8質量(kg)18アズワン品番61-3592-83
ビオラモチップ廃棄BOX VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモチップ廃棄BOXVIOLAMO(ビオラモ)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
シャープスコンテナー アズワンシャープスコンテナーアズワン
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
オートクレーブ用廃棄バッグ ハイテック[科学研究・開発用品]オートクレーブ用廃棄バッグハイテック[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100枚)
当日出荷
実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)寸法(縦×横)(mm)280×220耐熱温度(℃)121アズワン品番2-4374-11
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
ガラス器具処理ボックス VWRガラス器具処理ボックスVWR
8,998税込9,898
1ケース(6個)
翌々日出荷
破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
油吸着マット CF油トリマン 第一衛材油吸着マット CF油トリマン第一衛材
5,998税込6,598
1袋(25枚)
翌々日出荷
ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。裏面への油漏れを防ぐ、片面フィルムタイプです。
材質本体/ミルクカートン・不織布、フィルム/PE(ポリエチレン)寸法(mm)450×550アズワン品番3-7477-04吸油量1250g
バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP sciencewareバイオハザードバッグ(卓上タイプ)SP scienceware
6,180税込6,798
1箱(100枚)
翌々日出荷
種別交換用バッグ100枚入アズワン品番3-6195-11
ディスポボックス アズワンディスポボックスアズワン
1,890税込2,079
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
バイオハザードバッグ SP sciencewareバイオハザードバッグSP scienceware
7,298税込8,028
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)液体吸収材(ケミカルスピルキット)3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ラボスピルキット 3M(スリーエム)ラボスピルキット3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1式
翌々日出荷
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番8-1082-01タイプ一式
セーフティコンテナシステム アズワンセーフティコンテナシステムアズワン
4,703税込5,173
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ガラス廃棄箱 1個×6個入 Thermo Fisher Scientificガラス廃棄箱 1個×6個入Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1セット(6個)
翌々日出荷
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)アズワン品番65-4340-90
針ボックス サンコー[日用品]針ボックスサンコー[日用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。トラスコ品番497-4107材質ポリプロピレン(PP)質量(g)219容量(L)2.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
液体吸収シート アズワン液体吸収シートアズワン
25,300税込27,830
1個
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
スピルリスポンスバッグ ピグスピルリスポンスバッグピグ
37,980税込41,778
1式
当日出荷
寸法(mm)500×165×530
バイオハザードバッグ用スタンド アズワンバイオハザードバッグ用スタンドアズワン
14,652税込16,117
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
ラボシート SP sciencewareラボシートSP scienceware
18,100税込19,910
1個
当日出荷
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
クリーンシート アズワンクリーンシートアズワン
3,465税込3,812
1ケース(100枚)
当日出荷
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
火災防止特集
おすすめ人気ランキング
薬災防止