絞り込み
毛丈(mm)
7・10・12・18・20・22・25・27・30・35・40・50・55・60・70・75・80・90・100・120・毛丈(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 洗浄周辺用品

洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。
612件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管バスケット 蓋付 TARSONS試験管バスケット 蓋付TARSONS
779税込857
1個
10日以内出荷
材質PP製
洗浄器用3段式バスケット アズワン洗浄器用3段式バスケットアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗浄ムラの軽減・識別に有効!バスケット架台の中に洗浄バスケットを3段重ねすることができます。バスケット架台を使用して上下に揺さぶることで、洗浄力がアップします。
ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワンネジリブラシ ステンレス 300mmアズワン
619税込681
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)300
ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワンネジリブラシ ステンレス 200mmアズワン
619税込681
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)200
ネジリブラシ 馬毛 300mm アズワンネジリブラシ 馬毛 300mmアズワン
579税込637
1本
当日出荷から24日以内出荷
柔らかな毛腰でソフトに洗浄が可能です。
毛材馬毛全長(mm)300
精密ブラシ EGBシリーズ アズワン精密ブラシ EGBシリーズアズワン
1,390税込1,529
1セット(3本)ほか
当日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
ユーティリティブラシ ケニスユーティリティブラシケニス
459税込505特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30耐熱温度(℃)120
ステンレス角かご ケニスステンレス角かごケニス
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状角型
水切りセット(流水トレー) ケニス水切りセット(流水トレー)ケニス
3,398税込3,738
1個
当日出荷
水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295寸法(mm)395×295×154
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180エスコ品番EA992CV-3寸法(mm)180×180×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコΦ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)105直径(Φmm)210エスコ品番EA992C-25タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)130メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm) 名優フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm)名優
4,498税込4,948
1袋(3本)
当日出荷
毛材ナイロン全長(mm)615直径(Φmm)(シース部)1材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレスアズワン品番8-3136-15ブラシ寸法(mm)Φ2×15
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号アズワン
515税込567
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具毛材ナイロン全長(mm)310毛丈(mm)60直径(Φmm)50材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛1号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-07全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体 アズワン実験容器洗浄ブラシ 洗浄器本体アズワン
4,120税込4,532
1個
予約販売
仕様連続作業時間:約5分質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])210電源単3乾電池×4本(別売)アズワン品番2-9619-01
細管洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO細管洗浄ブラシ(山羊毛)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管材質(毛)山羊毛全長(mm)470毛丈(mm)20トラスコ品番765-6076質量(g)40材質(柄部)スチール毛幅(mm)60
洗浄バスケット サンプラテック洗浄バスケットサンプラテック
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
ピペット洗浄器用のバスケット。
形状丸型
洗浄カゴ アズワン洗浄カゴアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
スーパーハイジーンブラシ ユニテールスーパーハイジーンブラシユニテール
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スポンジブラシ レオナスポンジブラシレオナ
1,188税込1,307
1本
翌々日出荷
小型フラスコブラシ アズワン小型フラスコブラシアズワン
3,693税込4,062
1本
当日出荷
自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)全長(mm)250毛材ナイロン、針金適合器具フラスコ
洗浄カゴ(コーティングタイプ) 三和化研工業洗浄カゴ(コーティングタイプ)三和化研工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)網目5網目(mm)5
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)消毒用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,435税込7,079
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ブラシ びん用1升 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用1升 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
713税込784
1本
3日以内出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)540直径(Φmm)90全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)540×90×100適合容量(mL)1升/700針金柄渡り(mm)100
ステンレスパンチングかご 松陽産業ステンレスパンチングかご松陽産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。
用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます仕様開孔率:34.9%材質ステンレス(SUS430-2B)高さ(mm)120最大積載荷重(kg)10板厚(mm)0.8色相光沢シルバー取扱説明書(0.75MB)孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
ナイロンホルダーブラシ ケニスナイロンホルダーブラシケニス
819税込901
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
フレックスブラシ ナビス(アズワン)フレックスブラシナビス(アズワン)
2,298税込2,528
1袋(5本)
翌々日出荷
先端からブラシが付いているため汚れをしっかり捕まえます。シース部は樹脂で覆われており器材内部を傷つけません。
オートクレーブ用バスケット ACAシリーズ トミー工業オートクレーブ用バスケット ACAシリーズトミー工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
滅菌バッグの滅菌に適したバスケットです。缶体内への液だれを防ぐため下部は穴無し構造になっています。
オートクレーブ用ステンレスカゴ ACAシリーズ トミー工業オートクレーブ用ステンレスカゴ ACAシリーズトミー工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブ処理に適したパンチングメタル製のカゴです。カゴ全体がパンナチングメタル製で蒸気が回りやすい設計です。
アートブラシのしみ抜き・洗濯ブラシ アズワンアートブラシのしみ抜き・洗濯ブラシアズワン
1,980税込2,178
1個
10日以内出荷
プロのクリーニング屋さんがしみ抜き、洗濯に使っているブラシでご家庭でも簡単にプロのしみ取りが可能です。 ご家庭では処理が難しいしみや頑固な襟・そでの汚れなど、様々な状況に対応できる汎用性の高いブラシに仕上げました。 硬めの黒馬毛で頑固なしみには叩き出し、襟・そでの黄ばみ等にはこすり洗いで汚れを落とします。 軽くこすり洗いをすればデリケートな繊維にも使用できます。
仕様●材質:毛/馬毛、持ち手/天然木●商品サイズ(約):4×20×3.5cmアズワン品番67-6309-79
ka:z サッシブラシ 日本クリンテックka:z サッシブラシ日本クリンテック
529税込582
1個
当日出荷
使い易い角度のグリップとボリュームを持たせたブラシは、凹凸の多いサッシのホコリを掃き出し、汚れもしっかりと取り除きます。サッシ用。
仕様●色:赤●縦(mm):260●横(mm):20●厚さ(mm):80●形状:植毛●毛長(mm):35●材質/仕上:毛/PET樹脂、ハンドル/ポリプロピレン●注意:熱や火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●強くこすりすぎると、対象物にキズをつけることがありますので、予め目立たない所で試してからお使いください。●ブラシ部やハンドル部はご使用・経年により劣化します、劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損する恐れがあります。●本来の目的以外でのご使用はお避けください。●原産国:中国●コード番号:355-3457アズワン品番67-2373-32
ステンレスバケツ トミー精工ステンレスバケツトミー精工
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
用途滅菌適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数1個(積み重ね用金具がありません)
両端ブラシ 細 アズワン両端ブラシ 細アズワン
7,490税込8,239
1袋(3本)
当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
内視鏡用バルブ 操作部洗浄ブラシ 10本入 BATRIK内視鏡用バルブ 操作部洗浄ブラシ 10本入BATRIK
2,498税込2,748
1袋(10本)
当日出荷
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。
ワイヤーブラシ アズワンワイヤーブラシアズワン
2,760税込3,036
1袋(3本)
当日出荷から22日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
内視鏡用円筒状ブラシ 50本入 名優内視鏡用円筒状ブラシ 50本入名優
4,998税込5,498
1袋(3本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
812税込893
1本
当日出荷から翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
容器用ブラシ エスコ容器用ブラシエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ イノウエ商工左官道具洗いブラシ ミニ オレンジイノウエ商工
349税込384
1本
翌々日出荷
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途左官道具を洗う際に仕様ハンドル部にフック穴あり材質【刷毛部】ナイロン形状【グリップ】親指部分に凹みがある形状寸法(mm)【刷毛部】100×40×50アズワン品番64-3671-26
クリーンバスケットB型 深 アズワンクリーンバスケットB型 深アズワン
7,398税込8,138
1個
当日出荷
積み重ね可能で幅広い水切用途に使えます。
材質SUS304形状網目5メッシュ
ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ アズワンハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズアズワン
1,310税込1,441
1個
15日以内出荷
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36
洗浄周辺用品