絞り込み
直径(Φmm)
- 100
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3(9)
- 4(18)
- 5(20)
- 6(9)
- 8(14)
- 10(21)
- 15(7)
- 20(35)
- 25(12)
- 30(32)
- 35(11)
- 40(24)
- 50(22)
- 60(17)
- 70(14)
- 75(10)
- 90(13)
- 直径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(12)
毛材
- ナイロン(4)
- 馬毛(8)
適合器具
- びん・ボトル(8)
- フラスコ(1)
毛丈(mm)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 110(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケニス(6)
- 石井ブラシ産業(4)
- アズワン(2)
モノタロウ・ケニス・石井ブラシ産業・アズワン
洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途瓶洗用ブラシとして。適合器具瓶毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
洗浄ブラシ
ケニス¥1,688税込¥1,8571本当日出荷から翌日出荷フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。毛材馬毛材質(柄部)鋼線材質(取手)木製
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛10号
アズワン¥950税込¥1,0451本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。適合器具瓶毛材ナイロン全長(mm)515毛丈(mm)100直径(Φmm)100材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ瓶洗用 両毛10号耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-10全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
ブラシ(ナイロン)
ケニス¥1,088税込¥1,1971本当日出荷から翌日出荷スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
薬品瓶ブラシ
ケニス¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。適合器具薬品瓶毛材ナイロン材質(柄)ステンレス線、(取手)木製耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否滅菌可能