絞り込み
直径(Φmm)
全長(mm)
毛材
- PBT(6)
- PVC(1)
- その他(2)
- ウレタンスポンジ(3)
- ナイロン(47)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(2)
- ワイヤー(1)
- 山羊毛(13)
- 混毛(2)
- 真鍮(1)
- 豚毛(14)
- 馬毛(29)
適合器具
毛丈(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(57)
- アズワン(47)
- ケニス(45)
- コクゴ(13)
- TRUSCO(13)
- マクセル(12)
- 石井ブラシ産業(12)
- 三商(11)
- 野宮産業(11)
- 名優(10)
- オオモリ(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三和化研工業(5)
- ナリカ(5)
- 水本機械製作所(3)
- ショウエイ(3)
- サンワ[科学研究・開発用品](2)
- アダチ(2)
- レオナ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・アズワン・ケニス・コクゴ・TRUSCO・マクセル・石井ブラシ産業・三商・野宮産業・名優・オオモリ・TGK(東京硝子器械)・三和化研工業・ナリカ・水本機械製作所・ショウエイ・サンワ[科学研究・開発用品]・アダチ・レオナ・ブランドをもっと見る
洗浄周辺用品とは、水や洗剤などを使用した洗浄の作業をサポートする為に使われる道具です。多種多様のブラシやたわし、洗浄用のカゴが用法・用途に合わせた形で存在します。ブラシも、吸水性に優れ柔らかい為に洗浄する物を傷付けないスポンジタイプのブラシや、大量の繊維で洗浄するタイプなど様々です。使用方法も、手先を清潔に洗浄する為のハンドブラシや、細長い先端部分で独特な形状の実験道具も洗浄できるロート・フラスコ・ビーカー用ブラシも各種存在しており、様々な現場で活用されています。

洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途瓶洗用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具瓶
ブラシ 試験管用 ビニール巻
(11件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途試験管用ブラシとして。全長(mm)250直径(Φmm)40毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50適合器具試験管
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具瓶
ブラシ 注射器用 ビニール巻
¥199~税込¥219~1本当日出荷馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。用途注射器用ブラシとして。毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜適合器具注射器
耐熱ポリプロピレン刷毛
アズワン(4件のレビュー)¥198~税込¥218~1個当日出荷薬品に使用できます。全長(mm)185材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン耐熱温度(℃)120
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)ステンレス材質(毛)ナイロン適合器具注射器
スポンジブラシ
ケニス¥289~税込¥318~1本当日出荷試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。材質鋼線
注射器洗浄ブラシ(山羊毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)スチール材質(毛)山羊毛適合器具注射器
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に色黒材質(柄部)スチール材質(毛)黒豚毛適合器具瓶
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
ステンレス丸型洗浄カゴ
オオモリ(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)6.35金網ピッチ(mm)6.35金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8網目(mm)5.55
試験管用ブラシ
野宮産業¥799~税込¥879~1本当日出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具試験管
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(5本)当日出荷細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
三角フラスコ用ブラシ
野宮産業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具三角フラスコ![ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33468662-221021-02.jpg)
ステンレス洗浄カゴSS
マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)160線径(Φmm)1.1メッシュ寸法(mm)10使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。









































![ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33468662-221021-02.jpg)















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)