マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズハネウェル5日以内出荷
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65サイズ82×145×42mm質量(g)410タイプポンプ式電源リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番2-9738-22
マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズハネウェル予約販売
防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67サイズ82×140×42mm質量(g)365タイプ拡散式電源リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番2-9738-21
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります