ガス採取/発生 :「アンモニアガス 測定器」の検索結果
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm
質量(g)135
電源DC24V
使用温度範囲-10~+40℃
アナログ出力2線式 4-20mA
使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。