ガス採取/発生 :「二酸化 炭素 濃度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm
質量(g)250
電源AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲0~40℃
アナログ出力4-20mA
外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間40秒以内(T90)
検知原理NDIR方式
検知方式拡散式
動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。