ガス採取/発生 :「検知管 フッ化水素」の検索結果
工事不要で、容易に設置可能です。
校正されたカートリッジ交換式です。
警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。
ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
サイズ167×40×82mm
質量(g)250
電源AC100V(ACアダプター付属)
使用温度範囲0~+40℃
アナログ出力4-20mA
測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)
分解能0.1(ppm)
外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A
応答時間85秒以内(T90)
検知原理電気化学式
検知方式拡散式
動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー
警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppm
アズワン品番4-3923-01
使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。