小型COモニタガステック5日以内出荷
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)質量(g)約60(電池含む)電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)検知原理定電位電解式使用環境-10~40℃ 30~90%RH防塵防水性能IP67相当警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズガステック18日以内出荷から22日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:17D フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 14シリーズガステック18日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:14D 塩化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 12シリーズガステック18日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:12D シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:1~200ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~200校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 4D 硫化水素 4Dシリーズガステック11日以内出荷から18日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:4D 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.2~200ppm●▼測定時間(hr):1~48●目盛範囲(ppm・hr):10~200校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 32D 10本入ガステック15日以内出荷から18日以内出荷
採取器不要でばく露量を直接測定
仕様検知管名:32D 過酸化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:過酸化水素●▼測定範囲:0.5~40ppm●▼測定時間(hr):1~10校正証明書一般校正
パッシブ・ドジチューブガステック7日以内出荷から8日以内出荷
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。 ●作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。 ●小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。 ●簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
ガス検知管ガステック(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
パイロテックガステック当日出荷
パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります