15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

近江オドエアーサービスフレックスポンプ
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本 品名AC-S型 出力(モーター)12W 電源AC100~240V 50/60Hz 流量(L/min)4~5 サイズ(mm)154×199×225 アズワン品番8-1059-23 接続外径Φ9mm
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷

臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ●無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。 ●カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。 ●DC1-N50は短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
材質本体/アルミ、カセット/ABS樹脂 吸入/吐出口径(mm)12/10 胴径(Φmm)38(カセット径:94)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江オドエアーサービス吸引バッグF
規格10L用
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

近江オドエアーサービス9方分配活性炭槽(曲管付き)
150Lポンプとの接続で多数の臭い袋にすばやく充填できます。
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-NA
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法Φ38×L280mm(カセット込) 流量15~20L/min 仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

近江オドエアーサービス共用カセットチューブ 5本入
ノズルはIN/白、OUT/黒と色分けされていて使いやすいです。
1箱
15,980 税込17,578
10日以内出荷

近江オドエアーサービス活性炭
規格破砕炭・洗浄剤1kg
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

近江オドエアーサービスフレックサンプラー
悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など 材質(ノズル)PVDF ノズル直径(mm)8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近江オドエアーサービスサンプリングバッグ
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング