データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)155×83×100(突起部除く)
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))
質量(g)約800(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)140×83×100
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))
質量(g)約700(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。
仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)
測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)
電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)
最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130
連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)
ガス採気方式吸引式
センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)
測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素
指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥399,800
税込¥439,780
39日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
ガス採取/発生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。