カートリッジ式インラインフィルターコクゴ当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃耐圧:600kPaサイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
ミニインラインガスフィルターコクゴ5日以内出荷から40日以内出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
フローインディケーターコクゴ5日以内出荷
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります