絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 北川式/光明理化(244)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • ジーエルサイエンス(44)
  • アズワン(38)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • コクゴ(7)
  • 新コスモス電機(7)
  • ヤマト産業(6)
  • ユタカ(Crown)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • アラム(4)
  • イチネン製作所(4)
  • 千代田精機(3)
  • サンプラテック(3)
  • ケニス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2ゼロ校正ガスSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
ガス捕集管 チャコールチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 チャコールチューブSIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
91,980税込101,178
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
クイックチャージャー QC-10N型 SIBATA(柴田科学)クイックチャージャー QC-10N型SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-15
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から32日以内出荷
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
フィルターエレメント VFE-3型 SIBATA(柴田科学)フィルターエレメント VFE-3型SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1セット(5個)
欠品中
・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
バブラー SIBATA(柴田科学)バブラーSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149容量(mL)30フィルターガラスフィルターP160
ガス捕集管 シリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 シリカゲルチューブSIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1箱(20本)
翌々日出荷
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セットSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NRSIBATA(柴田科学)
58,980税込64,878
1セット(1台)
翌々日出荷
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上取扱説明書(0.63MB)
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1 SIBATA(柴田科学)CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台(1台)
翌々日出荷
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)ガス採取袋 IES-4000型用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷
・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
ガラス繊維フィルター丸形 SIBATA(柴田科学)ガラス繊維フィルター丸形SIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1箱(100枚)
当日出荷
試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
シリコングリス NW-354型用 SIBATA(柴田科学)シリコングリス NW-354型用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
用途NW-354型用
三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)三脚 3段式SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
ガス捕集管用 チップホルダー SIBATA(柴田科学)ガス捕集管用 チップホルダーSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74関連資料製品カタログ(0.85MB)
パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)パッシブホルダーSIBATA(柴田科学)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
用途有機溶剤用
ガス捕集袋 SIBATA(柴田科学)ガス捕集袋SIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1枚ほか
当日出荷から13日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
ろ紙ホルダー B型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型寸法(mm)Φ74×100質量(kg)0.3適合ろ紙Φ(mm)55
SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)SPCミゼットインピンジャー G-1型SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型容量(mL)30関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)オゾンスクラバー 10入SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1袋(10個)
5日以内出荷
オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
用途大気環境測定室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)USBケーブル 乾電池セットSIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1セット
4日以内出荷
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
トアロンチューブ 10X14.5 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 10X14.5 10mSIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラー用です。
用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
ツインプレート サンプラー用 SIBATA(柴田科学)ツインプレート サンプラー用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
PTFEパッキン NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1袋(10個)
4日以内出荷
PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
用途NWPS-254用材質PTFE
ACアダプターATS090-P240 SIBATA(柴田科学)ACアダプターATS090-P240SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
ACアダプタ HKSC-090810 9V-2A SIBATA(柴田科学)ACアダプタ HKSC-090810 9V-2ASIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
小型バブラー SIBATA(柴田科学)小型バブラーSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
乾電池ユニット DB-10N型 SIBATA(柴田科学)乾電池ユニット DB-10N型SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。
仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)バックアップフィルターケース付 LV-40Bシリーズ用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-76
COセンサー IES-4000用 SIBATA(柴田科学)COセンサー IES-4000用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
クイックシュー SIBATA(柴田科学)クイックシューSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
仕様IES-5000用パーツアズワン品番64-8273-73
クリップ押え SIBATA(柴田科学)クリップ押えSIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
専用石鹸液 石鹸膜流量計用 SIBATA(柴田科学)専用石鹸液 石鹸膜流量計用SIBATA(柴田科学)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
石鹸膜流量計スタンド型などに使用する石鹸液の消耗品です。
ゴムアダプター MP用 SIBATA(柴田科学)ゴムアダプター MP用SIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
15日以内出荷
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19関連資料製品カタログ(2.71MB)
ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)ACアダプター US318-09-PL03BSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
室内環境測定セットIES-4000型 SIBATA(柴田科学)室内環境測定セットIES-4000型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・室内環境測定セット IES-4000用 付属品 ・スペアパーツとしても取り扱っています。
用途UIA345-2419型 IES-4000型用
PM2.5インパクタ用フィルター SIBATA(柴田科学)PM2.5インパクタ用フィルターSIBATA(柴田科学)
3,898税込4,288
1箱(100枚)
3日以内出荷
・PM2.5サンプラーLV-250R型インパクター用フィルターです。 ・Φ37mm
寸法(Φmm)37
フィルターケース ふた付 Φ35mm用 SIBATA(柴田科学)フィルターケース ふた付 Φ35mm用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1箱(5個)
3日以内出荷
・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
ガス採取/発生