ガス採取/発生 :「分離」の検索結果
関連キーワード
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途丸形フィルター用
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途角形フィルター用
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。
●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
アズワン品番64-3880-73
取扱説明書ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。