・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。
・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。
・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用
材質シリコンゴム
質量(kg)0.01
高さH(mm)31
奥行D(mm)15.4
幅W(mm)15.4
アズワン品番64-3881-19
関連資料製品カタログ(2.71MB)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)0.04
高さH(mm)45
奥行D(mm)20
幅W(mm)20
アズワン品番64-3881-18
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
22日以内出荷
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集
充填材20~40メッシュ球状活性炭
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。